絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.2(2)
- 3.6(2)
- 5(1)
- 7(2)
- 15(1)
- 27(1)
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(16)
- エスコ(49)
- SPEEDY B(33)
- カクタ(19)
- イマオコーポレーション(17)
- RS PRO(14)
- スーパーツール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- ST-SMITH(5)
- Strong Tool(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ベッセイ(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- BALLUFF(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Bcross(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
特価

ラバーキャップ6893
ナベヤ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ361
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
トグルダウンクランプ211-L
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ ブラック 6841B
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6880B
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6890B
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6830B
ナベヤ¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ ブラック6800B
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用取付けベース
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型用クランプバー
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプL型
ナベヤ¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用取付けベース
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用素材クランプバー
ナベヤ¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型用標準クランプバー
ナベヤ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプS型
ナベヤ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ6849PH
ナベヤ¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ6847SU
ナベヤ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質SS400全長253質量(kg)0.3表面処理亜鉛メッキ引力(kN[kg])3全高38RoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842PL
ナベヤ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルサイドクランプ6842
ナベヤ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6840S
ナベヤ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷材質SS400長さ(mm)35全長139質量(kg)0.4ピッチ1.25表面処理亜鉛メッキボルト径M8寸法EM20×1.5全高86RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
トグルフッククランプS331
ナベヤ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SUS304質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.5締付力(kN)1全長×全高(mm)142×24
トグルフッククランプ421
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.32表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)275×40