絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- モノタロウ(2)
- SPEEDY B(7)
- RS PRO(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- カクタ(2)
- Strong Tool(2)
- イマオコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- ST-SMITH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

トグルフッククランプ361
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
トグルフッククランプS331
ナベヤ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SUS304質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.5締付力(kN)1全長×全高(mm)142×24
トグルフッククランプ421
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.32表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)275×40
トグルフッククランプ413
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.29表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)270×42
トグルフッククランプ363
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。付属品フックキャッチ質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
トグルフッククランプ351-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341-L
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS312-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS311-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応