カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(33)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(10)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(50)
- 350~400未満(24)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(20)
- 600~650未満(29)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(33)
- 1000~1200未満(13)
- 1200~1400未満(16)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(202)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スクレパーテコバール
Y-SK11¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
ファンシーツール ミニバール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに材質軸:SWRH62A、柄:PP全長(mm)150質量(g)66尾部幅(mm)12
かるがるカナテコバール
モトコマ¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
タイガー PCクサビ
与板利器工業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。用途蒔割り・木を倒す作業。材質プラスチック
セフティーバール
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。仕様完全熱処理材質機械構造用炭素鋼仕上焼付塗装(青)
ステンレス鍛冶屋バール
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
薄型平バール
Hultafors(ハルタホース)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
金矢
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。用途機械のレベル出し、フランジの開作業に材質機械構造用炭素鋼 S50CRoHS指令(10物質対応)対応
450mm 平バール(超軽量)
エスコ¥1,940税込¥2,1341本当日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。エスコ品番EA519MD-52材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)450質量(g)480寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
リフォームバーR
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)色グリップ:ピンク刃幅(mm)45
ハンディーバー
ヒラタ(小山刃物製作所)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます用途釘抜き、つめおこし Pタイル、タイル、フロアのおこし 土カベ、モルタルのはがし レンガ、コンクリートタイル、ブロック割寸法(mm)360質量(g)540
ごくかるバール
ヒラタ(小山刃物製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。用途釘抜き・ハガシ作業。仕様落下防止ケーブル用穴付材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
タガネ(フラット)10mmX120mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
タガネセット5PCS
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22