カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(33)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(10)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(50)
- 350~400未満(24)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(20)
- 600~650未満(29)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(33)
- 1000~1200未満(14)
- 1200~1400未満(16)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(200)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セフティチゼル
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。寸法(mm)19タイプチス
タガネ(フラット)10mmX120mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
ハイス スロットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。サイズ(mm)25×230
ニードルコゲラ
高速電機(富士製砥)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
セフティチゼル 平
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
ポリアミド樹脂クサビ
TECOMEC(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷林業・伐倒用樹脂製クサビ。ソーチェーンが痛まない樹脂クサビでは最強クラスのポリアミド樹脂を採用し非常にタフなクサビです。 欧州メーカー製。用途樹木の伐倒用。材質ポリアミド
インテリアバール
GISUKE(タカギ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。材質45C鋼材全長(mm)200硬度HRC40~45表面クロームメッキ
チゼルスリム
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。全長(mm)240刃幅25材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
フラットポイント TE-SX FP 36
ヒルティ(HILTI)¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
木製テコ棒
シモヤマ¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。用途ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。厚さ(mm)ヘッド:60長さ(m)1ヘッド幅(mm)80
スケーリングチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
ニードルコゲラ
高速電機(富士製砥)¥29,980税込¥32,9781個欠品中端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
ハイバールスリム N型
土牛¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。全長(mm)280全質量(g)375
鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ
相田合同工場¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1350刃幅(mm)45
テコバール
龍馬¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)約25仕上濃紺塗装
90x200mm 幅広タガネ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。エスコ品番EA572JB-76材質機械構造用炭素鋼全長(mm)200質量(g)500刃幅(mm)90
6本組 平たがねセット
エスコ¥12,900税込¥14,1901個当日出荷仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)材質鍛造鋼
平タガネ
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
中空カナテコバール
オーエッチ工業¥9,898税込¥10,8881本当日出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
鉄骨用矢
椿モデル¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷職人手作りの強度に優れた鍛造品です。 両端焼入れ済みです。 強度をすべてに持たせず、両端だけに焼入れすることにより、衝撃を逃がします。 便利な穴付きです。 酸化皮膜の表面処理済みです。用途クサビ作業に寸法(mm)16×22×155穴付(焼入済)全長(mm)155質量(g)250