絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 30~40未満(3)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(179)
- 120~140未満(533)
- 140~160未満(512)
- 160~180未満(570)
- 180~200未満(377)
- 200~220未満(572)
- 220~240未満(224)
- 240~260未満(113)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(56)
- 300~350未満(84)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- BAHCO(バーコ)(110)
- ENGINEER(エンジニア)(76)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
- KEIBA(144)
- KLEIN TOOLS(95)
- KNIPEX(クニペックス)(308)
- KTC(61)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- TRUSCO(75)
- TSUNODA(ツノダ)(154)
- VICTOR(花園工具)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(106)
- エスコ(565)
- スリーピークス(153)
- トップ工業(58)
- ハゼット(74)
- フジ矢(129)
- 室本鉄工(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(377)
再生紙使用マーク適合(2)
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。

強力ニッパー(JIS)
(146件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ラジオペンチ(JIS)
(84件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ラジオペンチ 高品質(JIS)
(32件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)160質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー
(102件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。材質S55C幅(mm)(先端開)最大8全長(mm)125質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用
(174件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。用途スナップリングの脱着に軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150質量(g)110種類スナップリングプライヤ爪先端径(Φmm)1.4と1.2硬度HRC58~61熱処理あり交換用ヘッド45°、90°、180°使用範囲(Φmm)10~50
スナップリングプライヤー 穴用 直爪
(127件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
強力ニッパー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー 高品質
(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途極細線の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 軸用 直爪
(126件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ 高品質(JIS)
(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードニッパ
フジ矢(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
ネジザウルスRX
ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼全長(mm)204質量(g)300種類ねじプライヤ刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm切断能力(Φmm) 鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
(68件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
ロングノーズプライヤー
(160件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
マイクロニッパー
KEIBA(43件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
先長ラジオペンチ
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。材質S55C幅(mm)(先端開)最大24全長(mm)160質量(g)104先端先長刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ミニチュアニッパー
ホーザン(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
(37件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)128先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ウォーターポンププライヤー ドライバー付
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。用途各種配管作業に仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280最大口開き(mm)47
プラスチックニッパー 高品質
(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ 先細ラジオペンチ
KENOH(23件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)145質量(g)76
倍力ニッパー
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
ネジザウルスZ Plus
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼全長(mm)123質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズバイスプライヤー
(32件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
マイクロニッパー強力タイプ
TSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!トラスコ品番828-3573全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
...



























































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)