絞り込み
全長(mm)
  • 10~20未満(6)
  • 30~40未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 100~120未満(180)
  • 120~140未満(526)
  • 140~160未満(516)
  • 160~180未満(575)
  • 180~200未満(372)
  • 200~220未満(565)
  • 220~240未満(230)
  • 240~260未満(112)
  • 260~280未満(38)
  • 280~300未満(54)
  • 300~350未満(86)
  • 350~400未満(13)
  • 400~450未満(11)
  • 450~500未満(23)
  • 500~550未満(8)
  • 550~600未満(13)
  • 600~650未満(15)
ブランド
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(599)
  • KNIPEX(クニペックス)(316)
  • TSUNODA(ツノダ)(156)
  • スリーピークス(152)
  • KEIBA(139)
  • フジ矢(131)
  • BAHCO(バーコ)(120)
  • 室本鉄工(117)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(104)
  • KLEIN TOOLS(97)
  • TRUSCO(79)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(74)
  • エンジニア(73)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(65)
  • ハゼット(63)
  • トップ工業(58)
  • KTC(57)
  • VICTOR(花園工具)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(376)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
3,736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ニッパー(JIS) モノタロウ強力ニッパー(JIS)モノタロウ(138件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ラジオペンチ(JIS) モノタロウラジオペンチ(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ウォーターポンププライヤー モノタロウウォーターポンププライヤーモノタロウ(69件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウラジオペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(64件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ネジザウルスGT エンジニアネジザウルスGTエンジニア(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
マイクロニッパー モノタロウマイクロニッパーモノタロウ(102件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウスナップリングプライヤー 穴・軸兼用モノタロウ(170件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
バイスプライヤー モノタロウバイスプライヤーモノタロウ(82件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(122件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
ロングノーズプライヤー モノタロウロングノーズプライヤーモノタロウ(155件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
マイクロニッパー 高品質 モノタロウマイクロニッパー 高品質モノタロウ(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ペンチ 高品質(JIS) モノタロウペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(123件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
マイクロニッパー エンジニアマイクロニッパーエンジニア(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー エンジニア強力ニッパーエンジニア(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスRX エンジニアネジザウルスRXエンジニア(24件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ全長(mm)204切断能力(Φmm) 鉄線3.2トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼質量(g)300刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 曲爪モノタロウ(67件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ラジオペンチ フジ矢ラジオペンチフジ矢(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業バネ無し材質(グリップ)塩化ビニール
プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウラジオペンチ(JIS) 万能タイプモノタロウ(37件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
マイクロニッパー KEIBAマイクロニッパーKEIBA(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアニッパー ホーザンミニチュアニッパーホーザン(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
先長ラジオペンチ モノタロウ先長ラジオペンチモノタロウ(29件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160先端先長バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)最大24質量(g)104刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチックニッパー 高品質 モノタロウプラスチックニッパー 高品質モノタロウ(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ウォーターポンププライヤー ドライバー付 モノタロウウォーターポンププライヤー ドライバー付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に最大口開き(mm)47仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280
ミニ 先細ラジオペンチ KENOHミニ 先細ラジオペンチKENOH(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)145質量(g)76
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
倍力ニッパー モノタロウ倍力ニッパーモノタロウ(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
先曲ラジオペンチ モノタロウ先曲ラジオペンチモノタロウ(25件のレビュー)
858税込944
1本
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ エンジニアラジオペンチエンジニア(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
ニッパー(電工用) ホーザンニッパー(電工用)ホーザン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) エンジニアネジザウルスVP-1(バイスザウルス)エンジニア(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
プラスチック用ニッパー KEIBAプラスチック用ニッパーKEIBA(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズバイスプライヤー モノタロウロングノーズバイスプライヤーモノタロウ(32件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
...
ペンチ/プライヤ/ニッパー