ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C
幅(mm)(先端開)20以上
刃部硬度56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大8
質量(g)72
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類ノーズプライヤ
握り部滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC45
材質S55C
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。
全長(mm)132
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)70
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117
トラスコ品番341-9151
材質S58C
質量(g)62
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)128
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています
硬度HRC57(刃部)
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ
全長(mm)204
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
トラスコ品番481-5033
材質高炭素鋼
質量(g)300
刃部硬度HRC60±2
対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類コンビネーションプライヤ
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)145
質量(g)76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に
最大口開き(mm)47
仕様開口調整5段階
全長(mm)255
材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ
質量(g)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC56~60
刃先形状ストレート刃
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。
長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業
材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC
幅(mm)(先端開)約10
全長(mm)175
質量(g)200
刃部硬度HRC60~65
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番322-6492
材質S58C
全長(mm)150
質量(g)160
切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2
切断能力(Φmm) 鉄線1.9
切断能力(Φmm) 銅線3.2
硬度HRC(刃部)59±3
切断能力(Φmm) より線2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160
先端先曲がり
材質S55C
質量(g)141
最大口開き(mm)40
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番819-9083
材質高炭素鋼
形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ
質量(g)180
刃部硬度HRC60±2
先端くわえ部(mm)Φ2~5.5
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。