絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(11)
- 140~160未満(13)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(14)
- 200~220未満(27)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(5)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(5)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(38)
- エスコ(569)
- KNIPEX(クニペックス)(309)
- TSUNODA(ツノダ)(156)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(119)
- BAHCO(バーコ)(110)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(76)
- TRUSCO(75)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- VICTOR(花園工具)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- ブランドをもっと見る
特価

BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
イノミック ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。トラスコ品番336-7576全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線2.8
ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ インダストリアル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598~税込¥7,258~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)120
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160先端形状ロングノーズ
絶縁 重量級プロフェッショナルカッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
絶縁 重量級インダストリアルカッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
絶縁 ロング平ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付) 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁 コンビネーションインダストリアルプライヤー(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)180切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.8
絶縁 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
絶縁BiCutダブルパワーカッター プロフェッショナル (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,880税込¥13,0681本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
重量級 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,498~税込¥7,148~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
重量級 クラシックカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998~税込¥5,498~1本32日以内出荷ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
重量級 エンドカッティングニッパー クラシック 300mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。全長(mm)300切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.3
重量級 エンドカッティングニッパー クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998~税込¥3,298~1本32日以内出荷から57日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力ピアノ線程度
重量級 エンドカッティングニッパー (ハンドルカバー無) 300mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本32日以内出荷ハンドカバー無しのエンドカッティングニッパーです。全長(mm)300切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.3
重量級 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998~税込¥6,598~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。切断能力ピアノ線程度
円形ロングノーズプライヤー インダストリアル 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160先端形状ロングノーズ
プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1本32日以内出荷から62日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
プラスチック用カッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。切断能力軟線程度
プライヤーレンチ クラシック 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:46
プライヤーセット クラシック (3本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881セット(3点)32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。セット内容クラシックコンビネーションプライヤー 180mm ・クラシックニッパー 160mm ・クラシックニードルノーズプライヤー 160mm
プライヤーセット クラシック (3本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(3点)32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。セット内容強力型コンビネーションクラシックプライヤー200mm ・強力型クラシックニッパー180mm ・オートマチックウォーターポンププライヤー250mm


























































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)