プライヤ (強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
ネジアンギラス バイスプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
アンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。
柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~47仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。トラスコ品番124-9525質量(g)350呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口幅調節5段階
ウォータポンププライヤ (バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~46トラスコ品番125-0442質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36
ハイブリットポンプラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
ネジアンギラス アンギラスタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ドライバー付のすぐれもの!
元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252くわえられる加工物寸法(mm)0~47トラスコ品番400-5406質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10
ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに割りピンの取り付け、取り外しに小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
バイスプライヤーカーブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に
ドライバーの補助に
グラインダー作業に
レンチとして種類グリッププライヤ仕様カーブ材質スチール
斜ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!
刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能!
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
バイスプライヤC型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アンギラス スケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
ドライバー付のすぐれもの水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に水道の蛇口等水まわり作業にボルト・ナットの締め付け、取り外しにドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に栓やビンのフタ等の開閉に線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.0調整方法5段階
プラスチックニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌日出荷
鋭角なフラット刃。
バネ付で連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5
グリップアダプターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82
強力ニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場!
両面完全フラット軸ナット採用。
くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200種類ねじプライヤ全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6トラスコ品番396-5562質量(g)250機能はずす、つかむ、まわす、切る頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラスLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
バネ付プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
J-CRAFT 99 万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」1丁7役の超多機能ラジオペンチ!・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
パワーペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
パワーニッパー 薄刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
タテカランプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
強力ジョイントバネで、口開き8段階。
ナットの4面をガッチリグリップします。
混合栓などの水量調節に。
ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付けケレップの取出し各種ザルボの取付け立水栓用サイズ(mm)250最大口開き(mm)43トラスコ品番750-8590質量(g)425呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
カランプライヤ(バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
ドライバー付
サイズ(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
強力ニッパー (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」全長L(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
ペンチ(樹脂グリップ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
バイスプライヤC型 (皿付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)170トラスコ品番372-6584質量(g)250アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに
小片の保持に
釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
パワーニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
J-CRAFT99シリーズ
マイクロニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
バネ付のため連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途精密箇所の作業やホビーなどに刃形ラウンド刃バネあり
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120全長(mm)250トラスコ品番372-6592アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
グリッププライヤーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
ポンププライヤ バネツキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。
用途口開きは簡単な7段階調整。材質鋼材くわえられる加工物寸法(mm)0~46
エビ バイスプライヤ 板金用 197mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ニッパーIRWIN税込¥2,308¥2,098