絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(14)
  • 180~200未満(10)
  • 200~220未満(11)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
  • 450~500未満(2)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(568)
  • KNIPEX(クニペックス)(309)
  • TSUNODA(ツノダ)(156)
  • スリーピークス(153)
  • KEIBA(144)
  • フジ矢(129)
  • 室本鉄工(119)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(106)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(76)
  • TRUSCO(75)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • VICTOR(花園工具)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
    用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。トラスコ品番124-9525寸法(mm)250質量(g)350呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口開(範囲)(mm)0~47口幅調節5段階
  • ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットポンプラ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
    トラスコ品番212-2031全長(mm)225質量(g)280寸法H(mm)50最大口開き(mm)43寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
  • バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
    種類グリッププライヤ
  • ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス アンギラスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
    トラスコ品番400-5406寸法(mm)252質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10くわえられる加工物寸法(mm)0~47
  • ウォータポンププライヤ (バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (バネ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
    トラスコ品番125-0442寸法(mm)250質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口開(範囲)(mm)0~46
  • ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (溝付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
  • ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドアンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
    用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
  • バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
    用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
  • エビ スナップリングプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ スナップリングプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1丁
    当日出荷
    種類スナップリングプライヤ
  • バイスプライヤーカーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーカーブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
    用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして仕様カーブ材質スチール種類グリッププライヤ
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
    用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。トラスコ品番375-9091全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
  • エビ バイスプライヤ C型(ディープ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型(ディープ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バネ付プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アンギラス スケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
    用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47寸法T(mm)10.0調整方法5段階
  • 斜ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    斜ニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状! 刃穴ありタイプは、芯線にキズをつけず簡単にストリップ作業が可能! 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
    用途電気工事、配線工事に
  • バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番750-9201全長(mm)170質量(g)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力ニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
    用途切る(ラウンド刃)
  • カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カランプライヤ(バネ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ドライバー付
    トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
  • ペンチ(樹脂グリップ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ペンチ(樹脂グリップ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
    用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)
  • ウォーターポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォーターポンププライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
  • 先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
  • グリップアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリップアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82
  • プラスチックニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プラスチックニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1丁
    当日出荷
    鋭角なフラット刃。 バネ付で連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5
  • バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
    トラスコ品番372-6631全長(mm)185種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
  • バイスプライヤC型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
    トラスコ品番750-9219全長(mm)273質量(g)705種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75
  • タテカランプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    タテカランプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    強力ジョイントバネで、口開き8段階。 ナットの4面をガッチリグリップします。 混合栓などの水量調節に。 ドライバーとして使用できます。
    用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用トラスコ品番750-8590質量(g)425呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
  • ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
  • マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    マイクロニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    バネ付のため連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途精密箇所の作業やホビーなどに刃形ラウンド刃バネあり
  • 圧着機能付ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着機能付ペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    欠品中
    標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
    用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
  • ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
    トラスコ品番396-5562寸法(mm)200全長(mm)203質量(g)250種類ねじプライヤ機能はずす、つかむ、まわす、切る切断能力(Φmm) 軟線2.6頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
  • バイスプライヤC型 (皿付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型 (皿付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6584全長(mm)170質量(g)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
  • バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーストレート

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
    用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート材質スチール種類グリッププライヤ
  • エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 板金用 197mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
    トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力ニッパー (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーペンチ(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
    用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
  • グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリッププライヤー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
    種類グリッププライヤ
ペンチ/プライヤ/ニッパー