絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 140~160未満(4)
ブランド
  • WELL
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(569)
  • KNIPEX(クニペックス)(309)
  • TSUNODA(ツノダ)(156)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(144)
  • フジ矢(130)
  • 室本鉄工(119)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(105)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(76)
  • TRUSCO(75)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
  • VICTOR(花園工具)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニラジオペンチ WELL

    ミニラジオペンチ

    WELL(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1丁
    当日出荷
    錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 ビニールコードの皮剥きにも対応しています。 バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。 全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
    用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。仕様オールステンレストラスコ品番364-7476材質ステンレス鋼全長(mm)110切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
  • キャップ付・スプリング付ニッパー WELL

    キャップ付・スプリング付ニッパー

    WELL
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
    用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELL

    Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー

    WELL
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。 保護キャップ付きでとても安全です。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
    用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。トラスコ品番364-7424材質ステンレス JIS420J2形状刃表面:フラット刃全長(mm)100ハンドルPVC切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
  • カラスプライヤー WELL

    カラスプライヤー

    WELL
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。 3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。 番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。 水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。
    用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。仕様調整(段階):7トラスコ品番363-7937材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプ三枚合わせタイプ最大口開き(mm)51ハンドルグリップ無し機能ドライバー:ありカッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで
  • Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー WELL

    Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー

    WELL
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
    用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7422材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先細寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
  • Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー WELL

    Mr.CAP ステンレス製先曲りプライヤー

    WELL
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先曲りプライヤーです。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
    用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7423材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先曲寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
  • キャップ付・スプリング付ペンチ WELL

    キャップ付・スプリング付ペンチ

    WELL
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
    用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。トラスコ品番364-7143材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
  • WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL

    WANIプライヤー(ローレットグリップ)

    WELL
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
    用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • マイクロラジオペンチ WELL

    マイクロラジオペンチ

    WELL
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL

    キャップ付・スプリング付ラジオペンチ

    WELL
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
    用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。トラスコ品番364-7155材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形グリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6バネあり
ペンチ/プライヤ/ニッパー