ペンチ/プライヤ/ニッパー :「クロム」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。サイドカッター付きです。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
トラスコ品番828-8392
1丁
¥14,980
税込¥16,478
59日以内出荷
一般用ペンチです。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。美しいクロムメッキ磨き仕上げです。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
先端は滑り止めの溝加工がされています。
クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。
車両修理。
全長(mm)200
材質/仕上特殊鋼
長い先端が深穴に最適です。
人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。
クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。
車両修理。
トラスコ品番828-8402
全長(mm)195
材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂
質量(g)306
爪形状曲爪
爪先端径(Φmm)1.5
リング使用範囲(mm)12~30
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。
ナット対辺(mm)25
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。車両修理。
強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。クロムメッキ仕上げです。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
トラスコ品番828-8425
1丁
¥16,980
税込¥18,678
59日以内出荷
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
用途器械メインテナンス。車両修理。
ヘビーデューティーモデルです。
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
仕様強力刃
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
溶接シーム固定用グリッププライヤーです。
用途自動車板金等溶接接着時の固定用
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)205
トラスコ品番828-7341
材質クロムバナジウム鋼ジョー
幅(mm)18
質量(g)434
1丁
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
ヘビーデューティーモデルです。
力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能力を発揮します。
スプリングリターンタイプです。
全長(mm)160
トラスコ品番584-3979
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)196
切断能力(mm)鉄線Φ2.2ピアノ線Φ2.7
1丁
¥16,980
税込¥18,678
21日以内出荷
ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)250
トラスコ品番828-7342
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)537
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等
種類グリッププライヤ
材質クロムバナジウム鋼ジョー
溶接グリッププライヤーです。
2つのパーツの突合せ溶接に最適です。
用途溶接、接着作業固定用
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)51
全長(mm)280
適合パイプ径(Φmm)35~70
トラスコ品番828-7353
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)935
1丁
¥15,980
税込¥17,578
60日以内出荷
スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等
種類グリッププライヤ
材質クロムバナジウム鋼ジョー
半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
用途各種機械整備等
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)250
適合パイプ径(Φmm)16~45
トラスコ品番828-7343
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)596
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
溶接グリッププライヤーです。
大きな障害物越の固定に最適です。
用途溶接、接着作業固定用
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)90
全長(mm)280
適合パイプ径(Φmm)95~77
トラスコ品番828-7354
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)710
1丁
¥17,980
税込¥19,778
60日以内出荷
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途電工作業等に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
ハンドルプラスチックハンドル
溶接用、木工用グリッププライヤーです。
スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。
用途溶接、木工当固定用
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)200
全長(mm)260
適合パイプ径(Φmm)5~75
トラスコ品番828-7344
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)1
1丁
¥37,980
税込¥41,778
60日以内出荷
小型で細かな作業に向きます。
錆びにくいメッキ仕上げです。
握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途配電盤等の電工作業用。
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチック
ハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。