絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(38)
- エスコ(784)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(145)
- フジ矢(131)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニスナップリングプライヤー軸用
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個当日出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
ミニスナップリングプライヤー穴用
BIGMAN(ビッグマン)¥539税込¥5931個当日出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
倍力ニッパー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。寸法(mm)175
スナップリングプライヤー軸用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
プラスチックニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼先端ストレート刃仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
倍力ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。寸法(mm)175先端先細
ホビープライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491丁欠品中ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
スナップリングプライヤー穴用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
ロッキングプライヤーLB
BIGMAN(ビッグマン)¥1,488税込¥1,6371個4日以内出荷高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
ラジオペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼先端先細切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
ミニニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼寸法(mm)110全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ホビープライヤーベント
BIGMAN(ビッグマン)¥529税込¥5821丁欠品中ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
強力ニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)190切断能力(樹脂)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。材質特殊鋼寸法(mm)200全長(mm)200質量(g)394切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ホビーニッパーキャッチ付
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041丁欠品中切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
ロッキングプライヤーSJ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,488税込¥1,6371個4日以内出荷クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ
万能ラジオペンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150先端先細切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mmバネ有り
喰切
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷喰い込み切断で切り残しがすくない。材質SC材(炭素工具鋼)寸法(mm)120×45×15色ブラック/オレンジ質量(g)135切断能力軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm刃幅(mm)15柄長さ(mm)約75焼入硬度【刃先】HRC-55~58
スチールカット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷先がとがっているので狭い所にも入りやすく細かいところもきりやすい全長(mm)250質量(g)308刃厚(mm)4.5







































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)