絞り込み
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(20)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(6)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(1)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(2)
ブランド
- KTC
- モノタロウ(38)
- エスコ(569)
- KNIPEX(クニペックス)(309)
- TSUNODA(ツノダ)(156)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(119)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(105)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(76)
- TRUSCO(75)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
- ハゼット(74)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- VICTOR(花園工具)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
KTC(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
直型スナップリングプライヤ穴用
KTC(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)185
ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)
KTC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ラジオペンチ(スリムタイプ)
KTC(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130寸法L(mm)175先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
ラジオペンチ(ロングタイプ)
KTC(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130寸法L(mm)200先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)180
ウォーターポンププライヤー
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)253×10.5×44機構(ジョイント)5段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
KTC(4件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。仕様21世紀バージョンツール先端ベントノーズバネ無し
ウォーターポンププライヤー
KTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
KTC(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸穴兼用なので作業性が向上。トラスコ品番373-8191軸穴種別軸・穴兼用質量(g)120種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)145適合スナップリング(mm)10~40クロー形状1.2Φmm径
ペンチ(コーティンググリップ)
KTC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm
KTC¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
直型ロングスナップリングプライヤ穴用
KTC(16件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。トラスコ品番373-7799軸穴種別穴用質量(g)160種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)220適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
バンドホールドニッパー
KTC(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。幅(mm)48全長(mm)130質量(g)90
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
直型ロングスナップリングプライヤ軸用
KTC(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷トラスコ品番373-8221軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)215適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
曲型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。トラスコ品番373-8230軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)19~30クロー形状2.0Φmm径
エンドニッパ
KTC¥4,098税込¥4,5081個当日出荷線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
曲型ロングスナップリングプライヤ穴用
KTC(8件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。トラスコ品番373-7811軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
平型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥3,500税込¥3,8501個当日出荷クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。トラスコ品番373-8256軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170クロー形状平型
直型スナップリングプライヤ穴用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)65(クロー)寸法(mm)235×52×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
板ニッパ
KTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。トラスコ品番373-4188全長(mm)130質量(g)50寸法L(mm)130呼び寸法130寸法D(mm)48寸法B(mm)11寸法C(mm)13寸法T(mm)7切断能力(Φmm) 銅線0.9
曲型スナップリングプライヤ穴用
KTC(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。トラスコ品番373-7802軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様
KTC¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。用途汎用工具
樹脂製絶縁ノーズプライヤー
KTC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。全長(mm)220質量(g)145規格IEC 60900:2004規格
曲型ロングスナップリングプライヤ軸用
KTC(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番373-8248軸穴種別軸用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
ロングノーズペンチロングタイプ(ストレート)
KTC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷狭所や奥まった箇所の作業がしやすいロングタイプのロングノーズペンチ。先端部:2mmが細かな作業に最適。握りやすく、力を保持しやすいアール形状のハンドル。全長(mm)280質量(g)280先端ストレートバネなし
曲型スナップリングプライヤ軸用
KTC¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)52(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)


























































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)