絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(54)
- BAHCO(バーコ)(145)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(105)
- KEIBA(166)
- KLEIN TOOLS(108)
- KNIPEX(クニペックス)(865)
- KTC(95)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(105)
- RS PRO(239)
- SIGNET(シグネット)(111)
- TRUSCO(169)
- TSUNODA(ツノダ)(226)
- VICTOR(花園工具)(147)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(153)
- エスコ(1,231)
- スリーピークス(163)
- トップ工業(89)
- フジ矢(221)
- 室本鉄工(176)
- ブランドをもっと見る

つかめるニッパー150mm
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)取扱い終了2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。樹脂スペア2セット付です。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。材質高炭素鋼全長(mm)199質量(g)165切断能力(mm)結束バンド対応幅9刃先形状ラウンド刃切断能力(mm)プラスチックΦ2
ラジオペンチ200mm
TGK(東京硝子器械)取扱い終了電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)165質量(g)180刃先形状先端部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
パワー万能ラジオペンチ
TGK(東京硝子器械)取扱い終了これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。仕様先端部ギザ付、落下防止用ひも取付穴有り材質特殊合金鋼全長(mm)166質量(g)140切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)取扱い終了結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。切り残しがなく、怪我を防止します。用途結束バンドを使用した作業に。仕様ラウンド刃、結束バンド専用掴み刃材質特殊合金鋼全長(mm)130質量(g)95対応幅(mm)結束バンド:6切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
KingTTC ニッパー 115mm No.2
TGK(東京硝子器械)取扱い終了より線を残さずきれいに切れます。用途より線など細い線材カットに。仕様セミフラッシュ刃ばね付mini‐toolsミニニッパー材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117質量(g)65切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
ネジザウルスXP
TGK(東京硝子器械)取扱い終了独自設計のタテみぞ+ヨコみぞでネジを確実に保持します。 特殊形状ネジの締付け、取外しにも最適。 コンビネーション型でサイズの2段切換が可能です。 スリムな先端で奥まった箇所でも作業が可能です。 セットピンに負荷のかからないクロスボディーで、耐久性にすぐれています。仕様●外せるネジの目安:先端くわえ部/M1.7~M6(ネジ頭径10mm以下)、本体くわえ部/M3~M8(ネジ頭径14mm以下)材質Cr-V鋼全長(mm)175質量(g)187先端硬度HRC56±2
パワー強力ニッパー
TGK(東京硝子器械)取扱い終了偏芯テコ採用で従来品より軽い力で切れます。小型タイプの強力ニッパーです。用途家電ラジオ、テレビなどの配線・修理やDIYなどに。材質特殊合金鋼全長(mm)132質量(g)105刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 銅線3.2材質(ハンドル)エラストマーグリップ切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス1.2
パワー先曲がりラジオペンチ
TGK(東京硝子器械)取扱い終了偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。用途家電、PCのメンテナンスやDIYに。仕様先端部ギザ付、落下防止用ひも取付穴有り材質特殊合金鋼全長(mm)162質量(g)140切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
弱電用ラジオペンチ 285CS-150
TGK(東京硝子器械)取扱い終了つかむ、切る、曲げる、小細工などに適しています。手にやさしく疲れないスポンジカバー付き。TGK品番775-57-49-30トラスコ品番814-4768型式285BS-150寸法(mm)150質量(g)90切断能力(Φmm)鉄線1.5 銅線2.6
ロングニードルノーズプライヤ 150mm
TGK(東京硝子器械)取扱い終了くわえ部にスジ目がなく部品をキズつけません。TGK品番775-57-49-34トラスコ品番791-7791型式250BSF-150寸法(mm)150質量(g)65開口寸法(mm)59
リードペンチ 330BF-150
TGK(東京硝子器械)取扱い終了小さな部品の調整や組立加工に適します。TGK品番775-57-49-32トラスコ品番814-4716型式330B-150寸法(mm)150質量(g)90先端部スジなし
リードペンチ 330B-150
TGK(東京硝子器械)取扱い終了小さな部品の調整や組立加工に適します。TGK品番775-57-49-31型式330B-150寸法(mm)150質量(g)90先端部スジ入り
ミニチュアノーズプライヤ 115mm
TGK(東京硝子器械)取扱い終了くわえ部にスジ目がなく部品をキズつけません。TGK品番775-57-49-33トラスコ品番820-4963型式244BSF-115寸法(mm)115質量(g)40開口寸法(mm)23先端部スジ入り
マイクロブラック 180BS-120
TGK(東京硝子器械)取扱い終了普通のニッパーで切れないピアノ線の切断も可能。TGK品番775-57-49-29型式180BS-120寸法(mm)120質量(g)60切断能力(Φmm)鉄線1.2 銅線2.0 ピアノ線0.5
セフティニッパー 90CS-125
TGK(東京硝子器械)取扱い終了手にやさしく疲れないスポンジカバー付き。TGK品番775-57-49-27型式90CS-125寸法(mm)125質量(g)50切断能力(Φmm)鉄線0.9 銅線1.2
エッジニッパー 385BS-115
TGK(東京硝子器械)取扱い終了奥深い所の細線切断に適しています。TGK品番775-57-49-28型式385BS-115寸法(mm)115質量(g)50切断能力(Φmm)鉄線0.5 銅線0.8






































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)