ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
4,580件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトニッパー X-Cut KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパー X-CutKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
全長(mm)160トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
アングルニッパー KEIBAアングルニッパーKEIBA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番760-8144材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)120質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー KEIBAニッパーKEIBA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)110トラスコ品番760-8179材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)110質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1.2切断能力(Φmm) 軟鉄線1RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)マイクロラジオペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162トラスコ品番828-3581質量(g)90先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)54バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ミニフラットノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)ミニフラットノーズプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)119先端形状フラットノーズ頭部幅(mm)11頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)23質量(g)60仕様バネ付トラスコ品番853-4887
ミニプラスチックニッパー TSUNODA(ツノダ)ミニプラスチックニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
全長(mm)118トラスコ品番828-3567質量(g)60頭部厚(mm)7.5頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) より線2
強力プラニッパ(ストッパ付) 室本鉄工強力プラニッパ(ストッパ付)室本鉄工
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
大径の樹脂切断に適します。刃のくい違い防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの太物切断。仕様円状刃、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ソフトカバー付
プラスチックニッパPLN-115用バネ トップ工業プラスチックニッパPLN-115用バネトップ工業
559税込615
1袋(2個)
当日出荷
適合PLN-115用
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200種類ねじプライヤ全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6トラスコ品番396-5562質量(g)250機能はずす、つかむ、まわす、切る頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
強力プラニッパ 室本鉄工強力プラニッパ室本鉄工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
太径に適したニッパです。 平刃タイプです。 刃のくい違い防止ストッパー付です。
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付刃形平刃
万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢万能ラジオペンチ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。寸法(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)120寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
電工Fペンチ スリーピークス電工Fペンチスリーピークス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。全長(mm)223.5呼び寸法(mm)220トラスコ品番436-1059材質S58C質量(g)310硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
ステンレス先細リードペンチ スリーピークスステンレス先細リードペンチスリーピークス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ呼び寸法(mm)150トラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)ステンレスプライヤーEIGERTOOL(アイガーツール)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200質量(g)270幅(mm)50材質SUS420J2ステンレス
刃付マルチポンププライヤ トップ工業刃付マルチポンププライヤトップ工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ガス・水道・エアー等の工事などに呼び寸法(mm)250仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤーストレートLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート種類グリッププライヤ材質スチール
水平プラニッパ 室本鉄工水平プラニッパ室本鉄工
4,798税込5,278
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に!刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。
寸法(mm)150仕様ソフトカバーバネバネ落下防止ピン付トラスコ品番104-1461全長(mm)150質量(g)120切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
ニッパー TSUNODA(ツノダ)ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップイエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,698税込1,868
1個(1本)
翌々日出荷
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニールイエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
6,690税込7,359
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6入組点数5点最大開口(mm)45先端厚さ(mm)11
スムースプラニッパ メリースムースプラニッパメリー
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途プラスチックゲートの切断に最適樹脂成形工場。トラスコ品番268-6203材質特殊工具鋼形状刃表面:平刃全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
プチニッパー 100mm TSUNODA(ツノダ)プチニッパー 100mmTSUNODA(ツノダ)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) エスコフラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)エスコ
6,190税込6,809
1丁
当日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5関連資料接続図(0.04MB)
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
予約販売
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
P型グリッププライヤー TRUSCOP型グリッププライヤーTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスタッグ イスコマルチスタッグイスコ
4,298税込4,728
1個
予約販売
非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。
用途カプラーの脱着全長(mm)130幅(mm)43(ツノ)質量(g)57.5
ダブルエックスプライヤー DEENダブルエックスプライヤーDEEN
5,298税込5,828
1本
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ストレート
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
ネジザウルスセットS エンジニアネジザウルスセットSエンジニア
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに工場や現場での修理、整備にその他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60関連資料(8.37MB)
矢床 SK11矢床SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。全長(mm)約150硬度HRC50材質炭素工具鋼(S50C)
FGペンチ SK11FGペンチSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付) フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付)フジ矢
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-64
ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
スナップリングプライヤセット SSPOWERスナップリングプライヤセットSSPOWER
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)15-50(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
ロングNロッキングプライヤー SK11ロングNロッキングプライヤーSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。最大口開き(mm)51全長(mm)202材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
プラスチックニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プラスチックニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷から翌日出荷
鋭角なフラット刃。 バネ付で連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5
目地落しカッター 大五郎目地落しカッター大五郎(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
左官作業の必需品!目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138質量(g)23
斜ニッパ(カバーなし) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(カバーなし)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
寸法(mm)100全長A(mm)110質量(g)60刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2
JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)JISスリムプライヤーTSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプ TSUNODA(ツノダ)TTC Trinity 薄刃ニッパー 先細タイプTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
プラスチック成型のゲートカットに最適です。
全長(mm)118仕様リーフスプリング付トラスコ品番828-3587材質特殊合金鋼質量(g)61刃先形状薄刃切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
ペンチ/プライヤ/ニッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら