絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- CUSTOR(クストー)(10)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- goot(太洋電機産業)(179)
- HAKKO(白光)(868)
- RELIEF(10)
- RS PRO(16)
- SURE(石崎電機製作所)(32)
- TRUSCO(4)
- Weller(14)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(10)
- インフリッヂ工業(13)
- エスコ(138)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- ホーザン(90)
- メトカル(33)
- ラプラス(4)
- 中島銅工(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: はんだごて

AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510
AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V/60W半田ごて
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷電気配線や金属のはんだ付けに 熱伝導の良い銅こて先を採用 作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能 加工できる銅こて先付き 先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 配線のはんだ付け 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単電源(V)100標準こて先I型
ハッコーFR-811 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロードセット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670設定温度範囲50~600℃ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D)こて部全長(mm)250風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%)プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーJUNIOR JI 平型プラグ
HAKKO(白光)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能 めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。 使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。 油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単 はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。形状I型全長(mm)237電力(W)30寸法A(mm)6寸法B(mm)13寸法C(mm)35
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ
メトカル¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷から60日以内出荷MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。質量(g)8ヒーター温度(℃)462
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
メトカル¥13,980~税込¥15,378~1式7日以内出荷から60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥17,980税込¥19,7781本60日以内出荷MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。寸法(mm)0.4×19.1型B型質量(g)8ヒーター温度(℃)386
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ ブレードチップ
メトカル¥18,980~税込¥20,878~1本60日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。型ブレード型
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷PS-900用チップカートリッジです。寸法(mm)1.5×11.3型D型質量(g)5ヒーター温度(℃)386