絞り込み
ブランド
- Weller
- モノタロウ(5)
- CUSTOR(クストー)(10)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- goot(太洋電機産業)(179)
- HAKKO(白光)(868)
- RELIEF(10)
- RS PRO(16)
- SURE(石崎電機製作所)(32)
- TRUSCO(4)
- アサダ(3)
- イチネンTASCO(10)
- インフリッヂ工業(13)
- エスコ(139)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- ホーザン(90)
- メトカル(33)
- ラプラス(4)
- 中島銅工(54)
- ブランドをもっと見る
特価

Weller LTシリーズ コテ先
Weller¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WSP 80
Weller デジタルはんだステーション WT1012
Weller¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。50~350℃まで約12秒で昇温。2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B電源(V)100/24(50/60Hz)消費電力(W)95温度範囲(℃)50~450温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
Weller WSP80 ハンダコテ
Weller¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業適合本体PU81・PUD81・PUD81i・PUWAD101・PUD121・PUWAD101IG・PUD151・WD1・WD1M・WR2・WR3M・WR3ME・WT1・WT1H・WT2M品番【Weller品番】T0052916199N消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
Weller XNTシリーズ コテ先
Weller¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
Weller デジタルはんだステーション WT1010
Weller¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷革新的なパフォーマンスと使いやすさを誇る、極小デバイス作業に適したWT1010。1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチのスペースを節約。90WのハンダゴテWTP90はマイクロポイントハンダ作業に最適な細身のグリップとデバイスに的確に当たる短いヒーター長。50~350℃まで約9秒で昇温。2-in-1 WSRセーフティレスト、スポンジとブラスウールの間でフリップ。幅広い選択肢のはんだ付けペンシル、予熱プレート、はんだ槽に対応。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット。用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WTP90、こて台:WSR200、こて先:XNT A電源100V/24V 50/60Hz 95W温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応温度調節範囲(℃)50~450
Weller WX2 コントローラー
Weller¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷IOT時代のはんだ作業の決定版。LEDライト機能を通じたビジュアルプロセス管理機能。正確無比なパフォーマンス。高速熱立上り時間。直感的な操作性能。モーションセンサーにより大幅な省エネを実現仕様背面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)、WX 2020、WX 2021 (MS)(この機器が含まれるセット)適合機種WXシリーズコントローラー全種質量(kg)3.45品番【Weller品番】T0053420199N出力(W)200(255)電源(V)230温度範囲(℃)100 - 550(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×154×135精度±9(℃)保護等級I電圧周波数(Hz)50ディスプレイ255×128(dots / バックライト)ヒューズT2A対象コテ先:XT シリーズインターフェイス1x USB、2x RS232、1x、スイッチ出力チャンネルタイプ2安定性±2℃
Weller WXP80 80W ハンダコテ
Weller¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる適合本体WX1・WX2・WXA2・WXD2・WXR3・Wxsmart品番【Weller品番】T0052920899N消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
Weller WXP65 65W ハンダコテ
Weller¥60,980税込¥67,0781本5日以内出荷65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントはんだごて 65W、24V。平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け。WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間適合本体WX1・WX2・WXA2・WXD2・WXR3・WXスマート品番【Weller品番】T0052921199N消費電力(W)65先端XNTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XNTシリーズ加熱時間7(50-350℃/秒)
Weller WXP200 ハンダコテ
Weller¥67,980税込¥74,7781本5日以内出荷インテリジェントはんだごて 200W、24V。高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け。気象観測所に最適な半田ごて。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間適合機種WXシリーズコントローラー全種品番【Weller品番】T0052920599N先端XHT シリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)200対象コテ先:XHT シリーズ加熱時間19(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1・WX 2・WXA 2・WXD 2・WXR 3・Wxsmart
Weller WXP120 ハンダコテセット
Weller¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷大熱量ヒーターはんだごて 。有能なはんだごて 120 W, 24 V。 。120W、基板作業対応ハンダゴテ。 。温度管理の厳しい、大熱量を必要とする車載基板等の作業に威力を発揮。 。温度スタンバイなどのパラメーターメモリ、自動スイッチOFF機能。 。モーションセンサー内蔵により、大幅な省エネを実現。 。LED信号機能による、視覚的プロセス制御。 。改良されたセンサーを備えた、パワーレスポンスヒーター技術。 。急速加熱。用途高エネルギーの小型および大型コンポーネント(高質量)向け。適合機種WXシリーズコントローラー全種セット内容こて台:WDH 10、はんだごて:WXP 120、こて先:XNT B品番【Weller品番】T0052920299N先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)120対象コテ先:XT シリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1・WX 2・WXA 2・WXD 2・WXR 3・Wxsmart
Weller WXP120 ハンダコテ
Weller¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V。エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け。気象観測所向けの万能型。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間適合機種WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart品番【Weller品番】T0052920199N消費電力(W)120先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XTシリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)
Weller WT2M 150W/100V コントローラー
Weller¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。適合前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)質量(kg)1.9電圧50/60(Hz)品番【Weller品番】T0053443199出力(W)95電源(V)100/230温度範囲(℃)50 - 450(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×138×101精度±9(℃)ディスプレイバックライトLCDヒューズ0.5Aクラスプロテクション:Iインターフェイス1つのスイッチング出力チャンネルタイプ1安定性±2℃
Weller WSP150 ハンダコテ
Weller¥69,980税込¥76,9781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、150W、24Vのはんだごて。最大限の蓄熱を必要とする高温用途向け。幅広い種類のLHTはんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術適合本体PUD151・WR2・WR3M・WR3ME・WT1H・WT2M品番【Weller品番】T0052917099N消費電力(W)150先端LHTシリーズ温度範囲(℃)50 - 550定格電圧(V)24対象コテ先:LHT シリーズ加熱時間45(50-350℃/秒)
Weller WP80 ハンダコテセット
Weller¥50,980税込¥56,0781セット5日以内出荷安全レスト付きはんだごて WP 80。はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き。エネルギー需要の高い中型部品向け。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる適合機種PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3MEセット内容こて台:WSR201、はんだごて:WP80(80W、24V)、こて先:LT B品番【Weller品番】T0052918199N消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)