3ページ目: はんだごて

1,581件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T50シリーズ

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
  • ファンユニット モーター付き HAKKO(白光)

    ファンユニット モーター付き

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FV-310
  • 袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)

    袋ナット、保護パイプセット

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    欠品中
    FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
    トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
  • ガス器具用掃除針セット ホーザン

    ガス器具用掃除針セット

    ホーザン(16件のレビュー)
    369税込406
    1セット(3本)
    当日出荷
    ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)

    セラミックヒーターはんだこて

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
    電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 即熱ハンダゴテ クイックエース ホーザン

    即熱ハンダゴテ クイックエース

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
    全長(mm)205(コード含まず)質量(g)160(コード含まず)消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410電源コード(m)1.5ヒータータイプセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)標準ビットH-602RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 HAKKO(白光)

    こて先

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューホーレル アクリサンデー

    ニューホーレル

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
    使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。寸法(mm)75×290×30電圧(V)100消費電力(W)50有効幅(mm)400
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
  • コテライザーガス ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーガス

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途コテライザー専用ガス
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替こて先 GP510用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 GP510用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先です。
    適合GP-510
  • コテライザー エゼクター着火ユニット(91用) 中島銅工

    コテライザー エゼクター着火ユニット(91用)

    中島銅工(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途コテライザーオートミニ91用半田エグゼクターユニット適合コテライザーオートミニ91トラスコ品番305-9065質量(g)6
  • ハンダゴテ 343・344用 替えヒーター HAKKO(白光)

    ハンダゴテ 343・344用 替えヒーター

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷
    適合343、344質量(g)20
  • 発泡スチロールカッター silky(丸章工業)

    発泡スチロールカッター

    silky(丸章工業)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    お花・手工芸・工作などに最適です。作業に応じた角度が2段階に固定できます。磨耗による音がしません。プラスチックストッパーで確実にロックします。切りくずを気にすることなく、綺麗に切断することが出来ます。使用しない時には折りたたむことも出来、安全で携帯にも便利です。
    用途お花・手工芸・工作など。仕様折りたたみタイプ・プラスチックストッパー材質刃部:ステンレス6A材、本体:ABS樹脂全長(mm)240ホワイト質量(g)93刃長(mm)104表面(加工)サテン仕上げ
  • 交換こて先 T52シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T52シリーズ

    HAKKO(白光)
    9,598税込10,558
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用できるこて部FX-9706RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式) ラプラス

    Weller コードレス式はんだこて(リチウムイオン充電式)

    ラプラス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    高性能リチウムイオン電池を採用。 45分間連続使用可能です(フル充電時)。 はんだ溶融点の280℃に約35秒で到達。
    用途電子基板・自動車関連部材・船舶関連機材・音響機器・電化製品・ラジコン等仕様作業用ライト:LEDライト点灯、LEDオペレータ表示ランプ:赤色LED=電源オン・緑色LED=はんだ作業可能セット内容コードレスはんだごて・こて台付充電器・リチウムイオン電池(内蔵)・充電用プラグ・取扱説明書・BL10タイプ円錐型こて先質量(g)41外形寸法(mm)195×30(こて先込み)出力電圧4.2V/1000mA最高温度(℃)510定格出力(W)12立ち上がり時間35秒/280℃まで入力電源(V)100~240(50/60Hz)適合用途中程度作業まで
  • こて先 ガス式用 モノタロウ

    こて先 ガス式用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合本体MPT230販売区分業務用
  • 弁 HAKKO(白光)

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HAKKO DASH HAKKO(白光)

    HAKKO DASH

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷
    セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
    適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I全長(mm)224消費電力(W)15電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒータープラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • スペーサーPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    スペーサーPX2/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2854適合機種PX-201種別スペーサー質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • 板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(L型)

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
    寸法(mm)222×40×28質量(g)68電源単3電池×4(別売)消費電力9W連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分最高使用温度(℃)450℃以上
  • エゼクターユニット(90オートⅡ用) 中島銅工

    エゼクターユニット(90オートⅡ用)

    中島銅工(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 弁 2枚入 HAKKO(白光)

    弁 2枚入

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
  • ガス式はんだこてプロピエゾ goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてプロピエゾ

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
    付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
  • 工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
  • はんだこてキット ITPROTECH

    はんだこてキット

    ITPROTECH
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式・コードレスのはんだこてキットです。 IPT-PIS450はUSB充電式・コードレスで、約15秒の急速加熱と200~450℃の精密な温度調節が魅力です。 デジタル表示で設定温度が一目でわかり、約45gの軽量設計により細かな作業も快適です。 3種の交換用こて先やスタンド、はんだ線が揃ったオールインワン仕様で、専用ケース付きのため収納や持ち運びも簡単です。 これ一台で本格的な電子工作やDIYをすぐに始められます。 煩わしい電源コードがないコードレスタイプを採用し、内蔵リチウムイオンバッテリーにより、コンセントの場所を気にせず、どこでも手軽にDIYや電子工作が可能です。 充電ポートには広く使われているUSB Type-Cを採用しています。(約110分の充電で約20~30分の連続使用が可能) 本体に搭載されたディスプレイで設定温度をデジタル表示。 200℃から最大450℃まで、作業に合わせて細かく温度調節が可能です。 熱に弱い精密部品や樹脂加工(低:200~250℃)、一般的な基板作業(中:250~350℃)、太いケーブルの接続(高:350~450℃)など、最適な温度で確実な作業を行えます。 電源を入れてから作業可能温度に達するまでの立ち上がり時間は、わずか約15~20秒です。 使いたい時にすぐに温まるので、作業の待ち時間を大幅に短縮し、スムーズかつ効率的にDIYや修理作業を進めることができます。 はんだこて本体に加え、充電ケーブル、はんだ線、専用スタンド(こて先クリーナー付き)、交換用こてさきが全て専用ケースにスッキリと収納されています。 持ち運びにも便利で、これ一つ買えば追加の道具なしですぐに作業をスタートできる充実のセット内容です。
    仕様【はんだ】フラックス入り有鉛はんだ(線径0.8mm/Sn60%・Pb40%)セット内容はんだこて本体・交換用こてさき(3本)・はんだ線・USB充電ケーブル・専用スタンド(こて先クリーナー付き)・専用ケース電圧(V)5消費電力(W)12電源内蔵リチウムイオンバッテリー温度(℃)こて先/200~450(温度調節可能)本体質量(g)約45寸法(縦×横)(mm)本体のみ/約157×18(こてさきの根本まで)連続使用時間(分)約20~30保証期間6ヵ月充電時間(分)約110ポート充電/USB Type-C立ち上がり時間(s)約15~20(作業可能温度まで)
  • こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)

    こて先 (3.5K型)

    HAKKO(白光)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
    用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
  • 交換こて先(PX-40RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-40RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 袋ナットN452,920,376-006 HAKKO(白光)

    袋ナットN452,920,376-006

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種N452、N452E、N453、N453E、FX-600、FX-8801質量(g)4
  • 交換こて先 T51シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T51シリーズ

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用できるこて部FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ハンダこてSB型替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
  • 固定パイプ HAKKO(白光)

    固定パイプ

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
  • セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    適合CS-21/CS-31材質銅+鉄メッキ
  • コードレス半田ゴテ(電池式) HAKKO(白光)

    コードレス半田ゴテ(電池式)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    コードレスタイプなので携帯に便利です。
    トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ全長(mm)212(除キャップ)質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
はんだごて