絞り込み
ブランド
  • NLG(エヌエルジー)
  • モノタロウ(15)
  • SK11(356)
  • ニックス(KNICKS)(226)
  • エスコ(223)
  • コヅチ(223)
  • ふくろ倶楽部(134)
  • DBLTACT(120)
  • TRUSCO(115)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(113)
  • タジマツール(TJMデザイン)(97)
  • KH(基陽)(85)
  • マルキン印(80)
  • プロスター(69)
  • TAKAGI(高儀)(68)
  • ベストツール(66)
  • マーベル(60)
  • 侍BLACK(58)
  • KUNY'S(52)
  • 土牛(45)
  • KAKUI(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープポーチ NLG(エヌエルジー)ロープポーチNLG(エヌエルジー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量なロープポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。独自のInnervis素材は、悪天候から内部を保護します。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。
長さ(mm)300幅(mm)180奥行(mm)180容量(L)7安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) NLG(エヌエルジー)小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き)NLG(エヌエルジー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
高所作業時にナット、ボルト、ネジ、釘などの小物を安全に保管するためのポーチです。ナット、ボルト、ネジ、釘などの小さな部品が高所から誤って落下するのを防ぐために特別に設計されています。革新的な開閉システムにより、内部へのアクセスは容易ですが、落下時やポーチがひっくり返った(逆さまになった)場合には、自動的に口が閉じます。ポーチの背面にあるバックルは、ベルト、ハーネス、またはレールに素早く簡単に装着できます。視認性、水はけ、通気性を向上させるために、メッシュのサイドパネルを採用しています。外部Dリングは、ランヤードや工具を安全に取り付けることができます。
長さ(mm)250幅(mm)190奥行(mm)90安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
ツールポーチ NLG(エヌエルジー)ツールポーチNLG(エヌエルジー)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量な工具収納用ポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。非常に耐久性が高く、過酷な環境や負荷に耐えられるように作られています。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。Megatexで構成されたポーチは、プレミアムな軍事規格の生地と比較して最大7倍の耐摩耗性を誇ります。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。
長さ(mm)300幅(mm)180奥行(mm)180容量(L)7安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
腰袋/工具差し/携帯ケース