絞り込み
ブランド
  • NLG(エヌエルジー)
  • モノタロウ(2)
  • DBLTACT(13)
  • ELPA(3)
  • HUKURO(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(11)
  • KH(基陽)(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • SK11(41)
  • TOUGH BUILT(5)
  • TRUSCO(23)
  • エスコ(16)
  • キングジム(3)
  • コヅチ(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • ナカバヤシ(9)
  • ヘミングス(15)
  • ヤマショウ(4)
  • リヒトラブ(3)
  • 中林製作所(22)
  • 侍BLACK(18)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロープポーチ NLG(エヌエルジー)

    ロープポーチ

    NLG(エヌエルジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量なロープポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。独自のInnervis素材は、悪天候から内部を保護します。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。
    長さ(mm)300幅(mm)180奥行(mm)180容量(L)7安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
  • 小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き) NLG(エヌエルジー)

    小物ポーチ (ネジ落下防止機構付き)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    高所作業時にナット、ボルト、ネジ、釘などの小物を安全に保管するためのポーチです。ナット、ボルト、ネジ、釘などの小さな部品が高所から誤って落下するのを防ぐために特別に設計されています。革新的な開閉システムにより、内部へのアクセスは容易ですが、落下時やポーチがひっくり返った(逆さまになった)場合には、自動的に口が閉じます。ポーチの背面にあるバックルは、ベルト、ハーネス、またはレールに素早く簡単に装着できます。視認性、水はけ、通気性を向上させるために、メッシュのサイドパネルを採用しています。外部Dリングは、ランヤードや工具を安全に取り付けることができます。
    長さ(mm)250幅(mm)190奥行(mm)90安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)

『腰袋/工具差し/携帯ケース』には他にこんなカテゴリがあります

携帯・小物ケース