カテゴリ
絞り込み
色
材質
ブランド
- モノタロウ(16)
- SK11(339)
- ニックス(KNICKS)(227)
- コヅチ(218)
- エスコ(204)
- JEFCOM(ジェフコム)(140)
- ふくろ倶楽部(129)
- DBLTACT(123)
- TRUSCO(122)
- タジマツール(TJMデザイン)(91)
- KH(基陽)(85)
- マルキン印(80)
- プロスター(69)
- TAKAGI(高儀)(69)
- ベストツール(63)
- 侍BLACK(53)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(52)
- KUNY'S(52)
- KAKUI(45)
- 土牛(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: 腰袋/工具差し/携帯ケース

一枚革腰袋 Type-B
鳶壱¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ワンポケ&全面の工具2本差しをドッキングし、多収納を実現。内側底部分の中敷き補強も本皮使用。用途工具や小物など材質牛黒床革ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×150×50
一枚革腰袋 Type-A
鳶壱¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷1枚革総本革小型腰袋。小ぶりなサイズ感。ワンポケでシンプルイズベスト!用途工具や小物など材質牛黒床革幅(mm)【ベルトループ】50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×150×50
ラチェットホルダー改
鳶壱¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ラチェットを持ち変えずに着脱できるラチェットホルダー「改」、。安全ロープを気にせずに着脱できます。リング部分に抜け落ち防止の横棒がポイント。用途ラチェットレンチ17×21、17×19、19×21材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×40×60
ハンマーフック改M
鳶壱¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷新しい発想から生まれたハンマーフック「改」。ヘッドで固定するので、柄に安全コードが付いていても、。着脱の妨げになりません。仮枠ハンマー向け。用途仮設ハンマーなど材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×68×60
ヌメ革頑丈ツールケース2段スリム
鳶壱¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷従来の2段差しをスリム化。使用するにつれ傷みやすい箇所を、ヌメ革2枚合わせとリベットで頑丈に補強。用途モンキー、ラチェットレンチなど材質牛ヌメ革高さ(mm)【収納部】145ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×75
ヌメ革頑丈シノ・ポンチ差2P
鳶壱¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷傷みやすい収納口は、ヌメ革2枚合わせとリベットを2か所止めでより頑丈に補強。リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。寄せポンチ6分、7分に合わせて採寸しております。台座のベルト通し部には、25mm切り込み入。用途寄せポンチ6分・7分材質牛ヌメ革高さ(mm)【収納部】120ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)220×120
ヌメ革頑丈シノ・ポンチ差
鳶壱¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷傷みやすい収納口は、ヌメ革2枚合わせと。リベットを2か所止めでより頑丈に補強。リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。シノ・ポンチに適した形状となっております。用途ラチェットレンチ、寄せポンチ6分・7分など材質牛ヌメ革高さ(mm)【収納部】110ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×70×30
ヌメ革頑丈2段差
鳶壱¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷使用していくうちに傷む箇所にヌメ革2枚合わせを施し、より頑丈に補強。リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。用途ラチェット、モンキーレンチなど材質牛ヌメ革高さ(mm)【収納部】170ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)235×95
スイングラチェットホルダー
鳶壱¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ラチェットホルダーにスイング機能をプラス。下げた時のラチェットの位置が着脱しやすく、収納スペースに高低差ができます。用途ラチェットレンチ17×21、17×19、19×21、ボールグリップ電工ドライバーなど材質スチール製メッキ仕上げタイプ【ベルト通し】細軸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×37×55
シン・レベルホルダー縦型
鳶壱¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ハーネス・サスペンダーの縦ベルトに装着、縦専用のミニ水平器ホルダーです。水平器の強力な磁力がくっつきすぎない絶妙なホールド感。用途ミニ水平器材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】45まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×63×35
シン・レベルホルダー
鳶壱¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ミニ水平器専用ホルダー。水平器の強力な磁力が、くっつきすぎない絶妙なホールド感。ベルト通しは、幅50mm専用。用途ミニ水平器材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】50まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×63×35
2連パイプ&角フック
鳶壱¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷シンプルな2連パイプ式で、ベルト通しは細幅タイプ。全面の角フックはコンベックスホルダーなど、内側スペースは小物収納が可能です。用途ハンマー、バール、ラチェット、Pコン回し、コンベックスなど材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×72×43![黒染牛本革仮枠釘袋 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830306-260105-02.jpg)
黒染牛本革仮枠釘袋
トップマン[工具・金物]¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷黒染牛本革を使用した仮枠釘袋。使い込むほど唯一無二の風合いに。質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×270×90![ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830245-260105-02.jpg)
ワンタッチベルトメタル
トップマン[工具・金物]¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷メタル製ワンタッチベルト材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミ合金 ベルト止め:ポリプロピレンベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1250![金属プレート対応ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830261-260105-02.jpg)
金属プレート対応ワンタッチベルト樹脂
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷面ファスナー使用で金属プレート・工具差しが使用できるワンタッチベルト仕様樹脂材質ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS ベルト止め:ポリプロピレンベルト長さ(mm)1100![金属プレート対応ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830270-260105-02.jpg)
金属プレート対応ワンタッチベルトメタル
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷面ファスナー使用で金属プレート・工具差しが使用できるワンタッチベルト仕様メタル材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミ合金 ベルト止め:ポリプロピレンベルト長さ(mm)1100![ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830236-260105-02.jpg)
ワンタッチベルト樹脂
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷樹脂製ワンタッチベルト材質ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS ベルト止め:ポリプロピレンベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1250
アタッチメント部品
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。オフセットビットホルダや脱着式コンベックスホルダ用アタッチメントの接続部交換用。ドライバーのみで簡単に交換できる。用途オフセットビットホルダ(SE-AT-OB・SE-OB)や脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント(SE-AT)の接続部交換用。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)23×9×25色ブラック質量(g)25タイプアタッチメントシリーズ腰道具PRO対応【本体品番】SE-AT-OB・SE-OB・SE-AT耐荷重(g)800
脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント
MASTERTOOL¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。接続部は円形となっているので工具差しをスイングすることができ、揺れることで更に密着軽減に。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。脱着が多い工具差しに装着することで、コンベックスホルダが付いていたらいつでも装着することができる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーや工具差しも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80色ブラック質量(g)39タイプ脱着式コンベックスホルダ用(スイング)シリーズ腰道具PRO対応【ビットホルダー】穴径:5mm装着方法コンベックスホルダ
画板ホルダー
MIZO¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷外壁調査で図面等を挟んだ画板を収納するのに最適なバッグです。開口部の片面には樹脂板が入っており、型崩れせず画板の出し入れがスムーズに行えます。外壁調査以外でも高所作業でのノート等の収納に適しています。材質本体:ポリエステルPVC加工質量(g)160寸法(cm)34.5×26.5
クレーター
MIZO¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷強い生地で作られているので耐久性が高く、内側は防水加工されています。腰ベルトより垂れ下がりにくい2バックル式。スクレーパー用のポケット付きです。材質本体:ナイロン質量(g)94寸法(cm)23×12×7
スタンドツールポーチ<サードフィールド>
コクヨ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷仕様GPNエコ商品ねっと掲載:なし寸法(mm)縦×横×幅(ピース):150×50×200色ベージュ質量(g)136/ピース入数1ピース
スタンドフォンポーチ<サードフィールド>
コクヨ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷仕様GPNエコ商品ねっと掲載:なし寸法(mm)縦×横×幅(ピース):120×30×210質量(g)116/ピース入数1ピース
ステンレスツールフック
DBLTACT¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!。60mmベルト対応。フックのゲート開口幅25mm。落下防止コード取り付け穴を上下に設置。軽量&高強度!。強化リブを入れることにより30%破断強度UP。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けられるホルダー付き。モンキー・レンチなどの吊り下げに材質本体:ステンレス / ゲート部分:ステンレス色シルバー質量(g)142寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43×70
KN のみ差 1丁差
K.N Works¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷マットブラック仕上をした「のみ差し」です。1丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H245×W65
KN のみ差 2丁差
K.N Works¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷マットブラック仕上をした「のみ差し」です。2丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H255×W110
KN 板金鋏差 2丁差
K.N Works¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷マットブラック仕上をした板金鋏差しです。2丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W130
KN 板金鋏差 1丁差
K.N Works¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷マットブラック仕上をした板金鋏差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H290×W90
KN 剪定鋏差 筒型
K.N Works¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷マットブラック仕上をした剪定鋏差し筒型です。出し入れがしやすい筒型。絶妙なポケットの深さ。筒を1枚革で成形しています。用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H210×W60
KN デニム釘袋 墨坪差し付
K.N Works¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷スタイリッシュに収納、機能性とデザイン性を兼ね備えたデニム仕様の腰袋。墨つぼ差し付。用途工具や小物入れに最適。現場作業など幅広い用途で使用可能です。サイズ(mm)H290×W220
KN 万能ツール差
K.N Works¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷マットブラック仕上をした万能ツール差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W80
KN ショートラチェット差
K.N Works¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷マットブラック仕上をしたショートラチェット差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H250×W60
KN ラチェット差
K.N Works¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷マットブラック仕上をしたラチェット差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H285×W60
KN ミゼットカッター差
K.N Works¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷マットブラック仕上をしたミゼットカッター差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H235×W85
















![仮枠袋(牛床革) トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830288-260105-02.jpg)
![床革電工腰袋2段 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830297-260105-02.jpg)
![黒染牛本革仮枠釘袋 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830306-260105-02.jpg)
![黒染牛本革腰袋 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830315-260105-02.jpg)
![ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830245-260105-02.jpg)
![金属プレート対応ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830261-260105-02.jpg)
![金属プレート対応ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830270-260105-02.jpg)
![ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830236-260105-02.jpg)