絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(1)
- エスコ(89)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- トップ工業(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- SIGNET(シグネット)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 住友電気工業(6)
- KTC(5)
- スーパーツール(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- 杉崎計器(5)
- Wera(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- イチネンTASCO(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- 杉野工業(3)
- SK11(3)
- 三研空機(3)
- E-Value(2)
- ブランドをもっと見る

レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78