絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(91)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(36)
  • トップ工業(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 住友電気工業(6)
  • KTC(5)
  • スーパーツール(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • 杉崎計器(5)
  • Wera(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 杉野工業(3)
  • 南電機(3)
  • SK11(3)
  • 三研空機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ SIGNET(シグネット)

    トルクレンチ

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
    精度(%)±3ギア数45
  • フレックスレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    180°首振りが可能。
    用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
  • フレックスO2センサーレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスO2センサーレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)31.5全長(mm)285スリット幅(mm)8mm可動範囲ヘッド部180°
  • インパクトレンチ用アダプター SIGNET(シグネット)

    インパクトレンチ用アダプター

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    用途インパクトレンチ用サイズ(SQ)凹1/2×凸3/8適合品番Oリング:23554 (別売)、ピン:23574 (別売)
  • エアーインパクトラチェットレンチ SIGNET(シグネット)

    エアーインパクトラチェットレンチ

    SIGNET(シグネット)
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
    質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
  • フレックスレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスレンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1丁
    翌日出荷
    送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
  • フレックスレンチ SIGNET(シグネット)

    フレックスレンチ

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1丁
    翌日出荷
    送り角3°の120ギアで狭い場所での連続作業に最適です。 60ギアを二つの爪が交互に送ることで120ギアを実現しました。 面接触タイプでボルトやナットの角を傷つけにくい構造になっています。 スプライン形状のメガネ部は様々なボルトやナットに対応できます。 見えやすいようにサイズ表記は青色になっています。フレックス部分は180°首振り可能です。
    寸法(mm)19全長(mm)305
スパナ/レンチその他