絞り込み
二面幅(mm)
  • 30
  • 8×10(71)
  • 10(59)
  • 10×12(75)
  • 11×13(53)
  • 12(54)
  • 12×14(72)
  • 13×15(30)
  • 14×17(73)
  • 16×18(36)
  • 17×19(77)
  • 19(44)
  • 19×21(31)
  • 21(33)
  • 22×24(50)
  • 24×27(28)
  • 27(30)
  • 30×32(28)
  • 32(35)
  • 36(37)
形状
形状
オフセット(6)
形状
ストレート(8)
形状
曲柄(3)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(6)
  • 550~600未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三木ネツレン(5)
  • マルキン印(4)
  • エスコ(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • MUST TOOL(2)
  • GEDORE(2)
  • TAURUS(2)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    729税込802
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
    用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
  • 曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン

    曲柄片口めがねスパナ

    三木ネツレン(35件のレビュー)
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
    形状曲柄
  • 打撃メガネレンチ モノタロウ

    打撃メガネレンチ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
    用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。材質クロムモリブデン鋼形状ストレート(打撃)表面処理リン酸マンガン処理
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • 打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
    仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
  • 片口メガネレンチ トップ工業

    片口メガネレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    組み立てと重締め付け作業に最適です。
    仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • めがね打撃スパナ 三木ネツレン

    めがね打撃スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
    形状ストレート(打撃)
  • シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • 30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    30 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-30形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3サイズ(mm)30ラチェット機構あり
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • 打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃オフセットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイカーボン合金鋼
  • 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)

    片口メガネレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
    形状オフセットシノの有無あり
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
    形状オフセット
  • 組立用めがねスパナ 三木ネツレン

    組立用めがねスパナ

    三木ネツレン
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷から22日以内出荷
  • 3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL

    3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
  • 防爆打撃メガネレンチ TAURUS

    防爆打撃メガネレンチ

    TAURUS
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
    用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
  • TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ ガンメタ

    マルキン印
    7,498税込8,248
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
  • 打撃めがねレンチ GEDORE

    打撃めがねレンチ

    GEDORE
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
  • チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUS

    チタン合金製シノ付片口めがねレンチ

    TAURUS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
  • 足場用めがねスパナ(短柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(短柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)260
  • 足場用めがねスパナ(長柄) 三木ネツレン

    足場用めがねスパナ(長柄)

    三木ネツレン
    8,498税込9,348
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)332
  • TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ 銅総磨き

    マルキン印
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
  • TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ 銀総磨き

    マルキン印
    5,398税込5,938
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
  • TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き マルキン印

    TONE シノ付めがねレンチ 金総磨き

    マルキン印
    7,898税込8,688
    1本
    9日以内出荷
    シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
  • オフセット型打撃めがねレンチ GEDORE

    オフセット型打撃めがねレンチ

    GEDORE
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
  • 30 mm 打撃メガネレンチ エスコ

    30 mm 打撃メガネレンチ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613GA-30形状ストレート(打撃)全長(mm)196対辺(mm)30寸法t(mm)14寸法T(mm)17寸法O(mm)10寸法m(mm)38寸法S1(mm)52
  • 30mm メガネレンチ エスコ

    30mm メガネレンチ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
    エスコ品番EA613B-30形状オフセット全長(mm)200質量(g)500対辺(mm)30寸法a(mm)18寸法L2(mm)565寸法b(mm)47寸法h(mm)33.5
メガネレンチ