絞り込み
二面幅(mm)
- 38
- 8×9(31)
- 8×10(75)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(56)
- 12(57)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(82)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 21(34)
- 22×24(51)
- 24×27(32)
- 27(31)
- 30(30)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(1)

ストレート(2)

曲柄(3)
全長(mm)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- 三木ネツレン(3)
- WILLIAMS(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- TAURUS(1)
- SAFETY TOOLS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

片口めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷から9日以内出荷柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ
三木ネツレン(35件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
シノ付片口めがねレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷から翌々日出荷首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
防爆打撃メガネレンチ
TAURUS¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
打撃めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ
SAFETY TOOLS¥7,598税込¥8,3581丁5日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。