6ページ目: ラチェットレンチ

特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
462件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23 質量(g)80 仕上ボディー:クロームメッキ 寸法HEX(mm)3/8×7/16 ギア数22 メガネ部厚みa(mm)9
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

・クロモリ(焼入加工) ・ABS & エラストマーの二重成型グリップ
全長(mm)280 寸法(mm)14/15 シルバー/ブラック 質量(g)395
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1956
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です 材質カーボン鋼
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)415 エスコ品番EA602AK-8 呼び寸法(mm)24×30
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

全長(mm)311 エスコ品番EA602AK-5 呼び寸法(mm)19×24
1個
8,630 税込9,493
翌日出荷

全長(mm)312 エスコ品番EA602AK-4 呼び寸法(mm)17×21
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 プッシュリリース機能付です。 耐電圧試験済みです。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 正転・逆転両方の回転方向で使用できます。 72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。 ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格 歯数72
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138 サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT 質量(g)105 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)23 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)17
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネレンチ
オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチ
ストレートタイプの板ラチェット。
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)305 トラスコ品番470-8121 材質オールステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)445 角度(°)【シノ曲がり形状】17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナセット12ヶ組
RoHS
狭い場所での作業に最適です。
用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。 トラスコ品番811-7760 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
欠品中

トラスコ品番811-8106 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナ(オフセット)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ラチェットスパナセット
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業両スライドラッチ
RoHS
用途各種電路支持金具の取付作業に 寸法(ソケット)13X19 呼び寸法(本体)10X17 トラスコ品番722-9445 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 充実のソケットサイズ。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 付属品専用プラケース セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 全長(mm)ラチェットハンドル/200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380 トラスコ品番853-6076 質量(kg)8
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番460-3745 歯数72 全長(mm)200 質量(g)340 差込角(mm)9.5
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14 全長(mm)165.0 トラスコ品番361-5715 質量(g)200
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。
対辺寸法(mm)8×10・12×13 全長(mm)166 トラスコ品番281-3050 質量(g)225 厚さt1(mm)26.5 厚さt2(mm)40
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに 材質(本体)アルミ 質量(g)230 寸法L(mm)240 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16 シノの有無あり
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人が選んだこだわりの極品。オールミガキ、ショートタイプ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ工業短ガチャ
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)23.5 寸法d2(mm)28.5 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)17
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 全長(mm)250 シノの有無あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバーレンチ
1本で7機能付き ラチェットレンチ(10×12、差込部12角ドライブ)・各種ソケット(2分角用ソケットアダプター付)・ドライバー(+1、+2、+3、-6.0) ワンタッチ装着 2方向の曲がりが状況に応じて威力を発揮 狭いスペースやコーナー部の作業に便利です。
用途車両・機械・家具・その他 全長(mm)140 トラスコ品番853-2985 質量(g)124 最大トルク280kg/cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671 セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角]) 質量(g)640 送り角度(°)20
1セット(3本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798 質量(kg)0.4 ブルー
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き 材質炭素鋼 ブラック/シルバー 表面処理黒塗装
1個
1,480 税込1,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。
用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。 全長(mm)160 材質(本体)クロムバナジウム合金鋼 質量(g)250 サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19 関連資料(0.56MB)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 ギア数72山(送り角度5度)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。 シルバー 穴角12角 対応径(Φmm)24/27/32/36 ギア数48山
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。 シルバー 穴角12角 対応径(Φmm)30/32/36/41 ギア数48山
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

頻繁に必要なボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット30/32/36/41mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。 ブラック 穴角12角 対応径(Φmm)30/32/36/41 ギア数48山
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ラチェットハンドル3分角
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差し込み角9.5mm(3/8”)72歯。全長203mm。最大使用電圧240V(1000V×10秒の絶縁試験済)。「0.5mm厚のガラス繊維入りフッ素樹脂二重コーティングにより、通常の工具と同等の作業性を確保しています。また金属露出を最小限に抑えることで感電だけでなく、短絡を防止することが可能になりました。更にワンラッチ5°の72歯ラチェットにより、狭所でも軽快なラッチ音で作業が可能です。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
44,980 税込49,478
92日以内出荷