絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 220~240未満(1)
二面幅(inch)
- 3/8×7/16
- 7/32×1/4(2)
- 1/4(6)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(7)
- 5/16(2)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(8)
- 1/2×9/16(5)
- 5/8(2)
- 21/32(1)
- 11/16(2)
- 3/4(2)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×15/16(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- エスコ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)
エスコ¥47,700税込¥52,4701セット翌日出荷全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)