絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 220~240未満(1)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16
- 7/32×1/4(2)
- 1/4(6)
- 1/4×9/32(2)
- 5/16(2)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 3/8×7/16(4)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(8)
- 1/2×9/16(5)
- 5/8(2)
- 21/32(1)
- 11/16(2)
- 3/4(2)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×15/16(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)
エスコ¥47,700税込¥52,4701セット翌日出荷全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
板ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。質量(g)105全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17