ミルウォーキーツール7日以内出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47