絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](5)
- 25.4[1](4)
二面幅(mm)
- 17(3)
- 17.5(1)
- 19(5)
- 20(3)
- 20.5(1)
- 21(3)
- 22(1)
形状

4角

6角(419)

8角(1)

12角(39)

ヘックスローブ(10)
全長(mm)
- 54(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 61(1)
- 62(1)
- 64(1)
二面幅(inch)
- 13/16(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。 中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。寸法L1(mm)20穴角4角
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は80mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)80寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)44二面幅(mm)19差込角(inch)3/4ソケット形状4角
1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq色ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)75寸法H(mm)12差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)44二面幅(mm)19ソケット形状4角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット