カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](16)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](2)
二面幅(mm)
- 12(7)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(13)
- 18(3)
- 19(13)
- 21(5)
- 22(8)
- 23(2)
- 24(10)
- 26(4)
- 27(4)
- 28(2)
- 30(4)
- 32(4)
- 33(3)
- 35(3)
- 36(6)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(16)

12角(3)
全長(mm)
- 38(1)
- 50(1)
- 60(2)
二面幅(inch)
- 7/8(1)
- 1-1/8(1)
- 1-7/8(1)
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(5)
- エスコ(660)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(123)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(109)
- NAC(長堀工業)(101)
- BAHCO(バーコ)(41)
- KTC(28)
- MUST TOOL(21)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- FPC(17)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- ハゼット(11)
- Wera(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- JTC(8)
- Pro-Auto(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状6角寸法L(mm)85差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3形状6角寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から25日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 スタッドソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から14日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用タップ用ソケット(差込角12.7)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。用途ねじさらい作業に。材質材質:クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)54
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)200首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。付属品ピン・リング材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染寸法(mm)四角部:19全長(mm)60質量(g)145差込角(mm)12.7適合タップM33
1/2インパクトレンチ用ソケットL 7/8 (P4L-7/8)
ミトロイ(水戸工機)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番817-4168差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)7/8
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100首振角度(°)30
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット