カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](13)
- 12.7[1/2](73)
- 19.0[3/4](94)
- 25.4[1](23)
- 38.1[1-1/2](2)
二面幅(mm)
- 10(5)
- 12(5)
- 13(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(5)
- 17(10)
- 18(7)
- 19(10)
- 20(6)
- 21(10)
- 22(8)
- 24(8)
- 26(6)
- 27(7)
- 28(5)
- 29(6)
- 30(6)
- 32(8)
- 34(5)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 28(6)
- 30(7)
- 38(28)
- 40(2)
- 41(8)
- 42(4)
- 50(16)
- 53(9)
- 55(4)
- 56(5)
- 57(9)
- 62(11)
- 67(5)
- 72(3)
- 80(5)
- 82(18)
- 85(3)
- 90(27)
- 100(13)
- 108(15)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/2(1)
- 11/16(1)
- 13/16(1)
- 15/16(2)
- 1(2)
- 1-1/16(1)
- 1-1/8(1)
- 1-3/16(1)
- 1-1/4(2)
- 1-5/16(1)
- 1-3/8(1)
- 1-7/16(1)
- 1-1/2(1)
- 1-5/8(1)
- 1-11/16(1)
- 1-3/4(1)
- 1-13/16(1)
- 1-7/8(1)
- 1-15/16(1)
- 2-1/16(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- NAC(長堀工業)(417)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(239)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(101)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- KTC(29)
- JTC(28)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- TRUSCO(20)
- トップ工業(18)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- Pro-Auto(10)
- ブランドをもっと見る
特価

1/2sqx13mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
エスコ¥6,680税込¥7,3481個当日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15差込角(inch)3/4
41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15差込角(inch)1
24mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-24全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
17mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-17全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1個翌日出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥19,500税込¥21,4501セット翌日出荷ソケットレール付。全長(mm)38対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組)角寸法差込角:1/2”レール(mm)370×30
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1個翌日出荷から4日以内出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット


























![1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50590234-260406-02.jpg)















![(1”DR)ディープインパクトソケット[薄肉] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48153509-231025-02.jpg)