絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 19.0[3/4](8)
二面幅(mm)
- 16(1)
- 18(1)
- 20.8(1)
- 38(1)
- 41(2)
形状

6角(1)

12角(2)
二面幅(inch)
- 1-7/16(1)
全長(mm)
- 64
- 23(13)
- 25(27)
- 26(26)
- 27(12)
- 28(65)
- 29(32)
- 30(56)
- 32(25)
- 35(16)
- 36(23)
- 37(30)
- 38(55)
- 40(14)
- 44(15)
- 50(26)
- 52(16)
- 58(16)
- 60(24)
- 100(13)
- 128(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Pro-Auto(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- WILLIAMS(1)
Pro-Auto・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・S.E.K.(スエカゲツール)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・WILLIAMS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
プラグソケット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷自動車スパークプラグ専用ソケットです。マグネット付の薄肉タイプです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺6角
スタンダードソケット
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から4日以内出荷スタンダードタイプのソケット12角形状です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業材質クロームバナジューム鋼
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット