カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(1,420)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(236)
- Pro-Auto(165)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(156)
- KTC(91)
- S.E.K.(スエカゲツール)(77)
- JTC(59)
- nepros(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(51)
- SIGNET(シグネット)(45)
- Wera(43)
- BAHCO(バーコ)(38)
- FPC(38)
- マキタ(37)
- ハゼット(29)
- ミトロイ(水戸工機)(26)
- SK11(24)
- WILLIAMS(23)
- 椿モデル(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・Wera・BAHCO(バーコ)・FPC・マキタ・ハゼット・ミトロイ(水戸工機)・SK11・WILLIAMS・椿モデル・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ディープソケット(6角) 16mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。全長(mm)51差込角(mm)6.35穴角6角
ソケット(12角) 31mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。トラスコ品番369-6171全長(mm)47.0質量(g)230差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)31穴角12角
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
スタッドプラーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(4本)当日出荷6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。トラスコ品番279-4349セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット)形状6角質量(kg)1.04差込角(mm)1/2"(12.7)SQ穴角6角質量(kg/セット)1.04適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqホイルナット用ソケット(ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。寸法L(mm)110差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)32寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqホイルナット用ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)25六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqナットツイスター(ディープ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。 また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。寸法L(mm)80差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq12角ディープソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
ソケットセット(12角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番369-8441セット内容10点質量(kg)0.85化粧箱寸法(mm)w416×d121×h37穴角12角
Z-EAL ナットグリップユニバーサルソケット 1/4”
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップユニバーサルソケットです。2個のスチールボールがボルトナットをしっかりとつかみ、安心して確実な作業ができます。トラスコ品番578-4236材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)30差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。トラスコ品番305-0785材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)65差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)16表面処理ノンクロムメッキ対辺6角
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
ソケットセット (ZYKLOP)
エスコ¥5,720税込¥6,2921セット翌々日出荷7個組。手締め時に便利なローレット加工。全長(mm)23対辺(mm)5・5.5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/4![ソケットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938318-260121-02.jpg)
ソケットセット
トップマン[工具・金物]¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷差込角12.7mm、六角ボルト・ナットの締め付け・緩め作業にセット内容(mm)8/10/12/13/14/17/19/21/22材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7セット数9本組![スプラインソケットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938458-260121-02.jpg)
スプラインソケットセット
トップマン[工具・金物]¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷ソケット1つで複数のネジの締め付け・緩め作業が可能なスプラインソケットのセットセット内容スプラインソケット:8/10/12/13/14/17/19/21mm ビット:+1/2/3/-6 六角:3/4/5/6mm トルク:T10/15/20/25/30 ラチェットハンドル エクステンションバー・ビットアダプター材質ラチェットハンドル:PP・TPR/ソケット:クロムバナジウム鋼/ビット:S2差込角(mm)9.5セット数24本組
ソケットセット
エスコ¥7,880税込¥8,6681セット翌々日出荷入り組み点数:19点。12ポイント。表面は美しいミラー仕上げ。用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルト・ナットの締付けや緩め作業に全長(mm)38~40差込角(mm)12.7(1/2")対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24
ディープソケットセット
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)
ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷セット内容:ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。質量(g)3070差込角(inch)1/2サイズ(mm)入組:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32トレー寸法(mm)W315×D200×H45
ソケットレールセット(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。付属品ソケットレールトラスコ品番811-8292セット内容11点材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ソケット内容2400M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
ソケットセット
Wera¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷3/8”ソケット9点セット。丈夫な布製ソケットレールベルト付き。ツイストロックはソケットの保管を容易にします。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。壁、棚、台車、Wera2goシリーズ製品に取り付けることができます。用途手動および電動工具両用(インパクト除く)セット内容六角ソケット 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm(003555・0035557・003558・003560・003561・003562・003563・003564)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm。3/8”ソケット9点セット差込角(inch)3/8
ソケット用ツールホルダー 6箇所
Wera¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷6ソケット/ビットソケット用の空のソケットベルト。ソケット(1/2 インチ)用にWeraが設計した丈夫なテキスタイル ベルトです。ベルトループにしっかりと固定するためのスナップフック付き。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。セット内容ベルト 45×275mm、面ファスナーストリップ 30×200mm寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
ソケット用マグネットレール(10箇所)
Wera¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷最大10個のソケットを収容できます。レールを使用すると金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。確実なソケット取り付けが可能でありながら、壁、棚、またはワークショップ用トロリーに一時的に取り付けるための簡単な取外し(回してロックを解除)を備えたレール。用途1/4インチドライブのビットソケット用レール(mm)30×270
インパクトソケットセット(マグネットレール付)
Wera¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷壁、棚、作業台などに一時的に取り付けられるマグネットソケットレールと9.5ミリ差し込み付きインパクターソケット10個のセットです。電動または空気圧インパクトレンチにも使用可能です。"Take it easy" 色分けシステムによりサイズ別に色分けされているので、必要なツールを素早く簡単に識別できます。インパクターテクノロジーは過酷な条件下でも平均以上の寿命を保証します。使用されている六角形の刃先は、高出力伝達を可能にすると同時に、精度が高く、刃先を保護します。ソケットレールはツイストロック機構によりソケットの確実なロックとロック解除が可能です。用途手動・工作機械作業用セット内容インパクト用 六角ソケットレンチ 10・13・15・16・17・18・19 ・21・22・24mm(05005501001・05005504001・05005506001・05005507001・05005508001・05005509001・05005510001・05005511001・05005512001・05005513001)、ソケットベルト 30X340mm寸法(mm)80×377×37入組点数10点
インパクトソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用全長(mm)30
8個ソケットホルダー
Wera¥3,198税込¥3,5181セット翌日出荷典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルトで、小さなスペースに8つのナット(1/4 インチ)を取り付けることができます。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外しできます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのカラビナ フックが付属しています。フリースの裏地とベルクロ ストリップ付き。壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けられます。セット内容ベルト 39×220mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/4
Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm
FACOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
ディープソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷インパクトレンチ用ソケット。ボルト・ナットの脱着に。用途エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。仕様サイズ&ロゴ:レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット





























![ソケットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938318-260121-02.jpg)
![スプラインソケットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938458-260121-02.jpg)