絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・Wera・BAHCO(バーコ)・FPC・マキタ・ハゼット・ミトロイ(水戸工機)・SK11・WILLIAMS・椿モデル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,841件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット BIGMAN(ビッグマン)

    ディープソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチ用ソケット。ボルト・ナットの脱着に。
    用途エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。仕様サイズ&ロゴ:レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
  • スプラインソケット Pro-Auto

    スプラインソケット

    Pro-Auto
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SS3813Hスプラインソケットハンガーセットの単品です。一つのサイズで6角、4角、トルクス、スプライン、角が丸くなった六角など色々なネジに対応することができます。
    材質クロームバナジウム鋼差込角(sq.)9.5
  • 3/8DR15PC充電用スプラインソケット Pro-Auto

    3/8DR15PC充電用スプラインソケット

    Pro-Auto
    7,798税込8,578
    1セット
    5日以内出荷
    建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。スプラインソケットが電ドル用に早変わり。ソケット脱落を防ぐロック式を採用。簡単ワンアタッチでソケットを素早く交換可能。携帯に便利なビットホルダー、カラビナ付き
    用途充電ドライバー等での作業にセット内容3/8"スプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"電動アダプター(ロック式):1/4"×2、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm×2質量(kg)0.9ケース寸法(mm)250×175×60
  • 3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8ナットグリップユニバーサルソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ソケットの6角開口部に備えた2つのスチールボールで、ボルト/ナットをしっかりホールドします。ジョイント部は滑らかに回転。首振り角度は25度!。狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いてボルト/ナットをつかむ製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンや樹脂といったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
    セット内容3441MZ-8・10・12・14・17ナットグリップユニバーサルソケット各1個、RSAL200-3/8X8アルミソケットレール3/8クリップ8ヶ付き1本
  • ディープソケット(インチ) エスコ

    ディープソケット(インチ)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    全長(mm)50差込角(inch)1/4
  • ”Z-EAL ソケットレンチ”エントリーセット(6角タイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ”Z-EAL ソケットレンチ”エントリーセット(6角タイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)。ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。
    付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3390セット内容11点材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24
  • プラグソケット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プラグソケット(6角タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自動車スパークプラグ専用ソケットです。マグネット付の薄肉タイプです。
    用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺6角
  • 椿モデル インパクト用ロックスライドアダプター アイダ

    椿モデル インパクト用ロックスライドアダプター

    アイダ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチに取り付ければ12.7mmソケット類をスライドで脱着できます。インパクト用ソケットの交換が楽になります。
    用途ソケット類のスライド脱着用に。全長(mm)52質量(g)130差込角(mm)12.7
  • 9.5角ソケット17-63 マキタ

    9.5角ソケット17-63

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 9.5角ソケット18-63 マキタ

    9.5角ソケット18-63

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 9.5角ソケット21-63 マキタ

    9.5角ソケット21-63

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 65pcs. 1/4インチソケットセット BAHCO(バーコ)

    65pcs. 1/4インチソケットセット

    BAHCO(バーコ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番383-9688
  • E型トルクスソケット 差込角6.35mm 呼びE12 ハゼット

    E型トルクスソケット 差込角6.35mm 呼びE12

    ハゼット
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-5339
  • 12.7mm 12Pディープソケット JTC

    12.7mm 12Pディープソケット

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    差込角(inch)1/2 12ポイント
  • 6.3mmプラスビット JTC

    6.3mmプラスビット

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    JTCK2736用
  • スターソケット JTC

    スターソケット

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    A:11.8 B:6.2 C:11 L:25
    差込角(mm)6.3×E4
  • 6.3sq.ソケットアダプタ KTC

    6.3sq.ソケットアダプタ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1476
  • 12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • 6.3sq.ソケット(十二角) KTC

    6.3sq.ソケット(十二角)

    KTC
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:12角
  • インパクトソケットオートスライドW 椿モデル

    インパクトソケットオートスライドW

    椿モデル
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
    用途12.7インパクトレンチ用ソケットに長さ(mm)65質量(g)144差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)29.2寸法D2(Φmm)24ソケット差し込み口(mm)12.7ソケットサイズ(mm)21×17ソケット形状12角
  • インパクトソケットスライドW 椿モデル

    インパクトソケットスライドW

    椿モデル
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
    用途12.7インパクトレンチ用ソケットに長さ(mm)65~77質量(g)204差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)32.9寸法D2(Φmm)24ソケット差し込み口(mm)12.7ソケットサイズ(mm)24×19ソケット形状12角
  • インパクトソケットスライドW 椿モデル

    インパクトソケットスライドW

    椿モデル
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。 スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。 ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。 ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
    用途12.7インパクトレンチ用ソケットに長さ(mm)65~75質量(g)180差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)29.2寸法D2(Φmm)24ソケット差し込み口(mm)12.7ソケットサイズ(mm)21×17ソケット形状12角
  • 仮締用Wソケット12.7 椿モデル

    仮締用Wソケット12.7

    椿モデル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
    用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに長さ(mm)60質量(g)230差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)29ソケット差し込み口(mm)12.7ソケットサイズ(mm)32×27ソケット形状12角
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
    寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14穴角6角差込角(inch)1/4
  • ディープソケット エスコ

    ディープソケット

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    サイズに応じて色分けされています。
  • 六角軸ディープソケット iHelp

    六角軸ディープソケット

    iHelp
    899税込989
    1個
    当日出荷
    いろいろなボルト・ナットの着脱作業に
    用途21ミリM14・W1/2用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)21(M14・W1/2用)穴角6角
  • 六角軸ミドルソケット iHelp

    六角軸ミドルソケット

    iHelp
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
    用途ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など穴角6角
  • ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組] nepros

    ネプロス6.3sq.ヘキサゴンビットソケットセット[6コ組]

    nepros
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3
  • ネプロス 6.3sq.ディープソケットセット(十二角)[9コ組]インチサイズ nepros

    ネプロス 6.3sq.ディープソケットセット(十二角)[9コ組]インチサイズ

    nepros
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    差込角(sq.)6.3
  • ネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組]インチサイズ nepros

    ネプロス6.3sq.ソケットセット(六角)[10コ組]インチサイズ

    nepros
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    差込角(sq.)6.3
  • DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント DEEN

    DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント

    DEEN
    3,427税込3,770
    1個
    当日出荷
    国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
    全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
  • DEEN NEW 1/4sqユニバーサルボールジョイント DEEN

    DEEN NEW 1/4sqユニバーサルボールジョイント

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
    全長(mm)30.7外径(Φmm)12.7差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 1/4sqソケットセット DEEN

    1/4sqソケットセット

    DEEN
    5,700税込6,270
    1セット
    5日以内出荷
    1/4SQ6角インチソケット(※画像は12角です)。
    セット内容7/32"、1/4"、9/32"、5/16"、3/8"、7/16"、1/2"、9/16"穴角6角差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 3/4"DR/24mm ソケット エスコ

    3/4"DR/24mm ソケット

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)200対辺(mm)24外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/4"(19mm)
  • 3/4"DR/22mm ソケット エスコ

    3/4"DR/22mm ソケット

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)187対辺(mm)22外径(Φmm)32差込角(inch)3/4"(19mm)
  • 3/8"DRx26mm ソケット エスコ

    3/8"DRx26mm ソケット

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)35対辺(mm)26外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-43
  • 1/4"DRx 7/16" ディープソケット エスコ

    1/4"DRx 7/16" ディープソケット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50.8外径(Φmm)15.5差込角(inch)1/4"対辺(inch)7/16
  • 1/4"DRx  3/8" ソケット エスコ

    1/4"DRx 3/8" ソケット

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22.2外径(Φmm)13.5差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/8
  • 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ

    1/2"DR/E24 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)41質量(g)127先端サイズE24外径(Φmm)28.5差込角(inch)1/2"
  • 3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)52サイズT40質量(g)63軸長(mm)23差込角(inch)3/8"

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケット