ソケットレンチセットとは、ラチェット式のハンドルと、各種のソケットをケースにセットした商品です。セットの規模は、殆どのボルトやナットサイズに対応したソケットをセットにしたものから、自動車整備用などに特化して、その分野で多用するソケットや、特殊ソケットをセットにしたものもあります。小型のビスにも対応したビットがセットになったものはボビー分野で活用可能。ソケットの寸法はmm単位で作られたものと、インチ単位で作られたものがあります。
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ソケットレンチセットE-Value(5件のレビュー)当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35
ソケットレンチセット 30pcsM&M(24件のレビュー)当日出荷
6.35mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
力が入るT型ドライバーハンドル。
手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。
熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30差込角(mm)9.5、6.35セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
ソケットレンチセット 1570MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5518セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
ソケットレンチセットE-Value当日出荷
5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)TRUSCO当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
万能ソケット レンチ セット
(42件のレビュー)当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ラチェットハンドル:クロムメッキエクステンションバー:クロムメッキ材質(万能ソケット)クロームバナジューム鋼材質(ラチェットハンドル)炭素鋼材質(エクステンションバー)炭素鋼セット内容万能ソケット(65mm)ラチェットレンチ(190mm)エクステンションバー(70mm)使用範囲(mm)6~21
ソケットレンチセットWORKPRO翌日出荷
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
ソケットレンチセット 3130MPTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,878
1セット(18点組)
欠品中
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
セット商品数18差込角(mm)9.5トラスコ品番344-7685セット内容ソケット内容(mm):6角:7、8 12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH33K)、スピンナハンドル(231)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
23pcs.ソケットレンチセットHARD HEAD(2件のレビュー)当日出荷
機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット!
世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。
セット商品数23差込角(mm)9.5セット内容オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24ドライバービット/+1・+2・+3・-6ヘックスビット/H3・H4・H5・H6スパークプラグ(mm)/16・21エクステンションバーT型ドライバーハンドルラチェットハンドルビットアダプター
ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mmKENOH当日出荷
スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC丈夫なブローケースソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)ブローケース。
セット商品数40差込角(mm)6.35、9.5全長(mm)315質量(g)1600ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
ソケットレンチセット 1560MTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,578
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5496セット内容ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)2.1
3/8DR インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
ソケットレンチセット 1560MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,578
1セット(17点組)
欠品中
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5500セット内容ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
3/8SQ ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)欠品中
ブローモールドケース入り。
セット商品数22差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22mm、[ディープソケット]10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
ソケットレンチセット CX3172TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,278
1セット(24点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数24差込角(mm)9.5トラスコ品番818-8765セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)3
ソケット・スパナセットBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)当日出荷
このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械整備セット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番399-0664質量(kg)2.04ケース色オレンジ/ブラックハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドルソケットサイズ(mm)9.5、10~20、22外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70
ソケットレンチセット39pctrad(9件のレビュー)当日出荷
ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm差込角(mm)6.3+9.5差込角セット商品数39仕上処理クロームメッキ
3/8DR MM ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,478
1セット(33個)
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数33差込角(inch)3/8セット内容[ソケット]8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ディープソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
ソケットセット(インチ)BAHCO(バーコ)¥13,980税込¥15,378
1セット(34点組)
当日出荷
このインチセットは、標準的な整備に適しています。
BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。
常備工具セットとしてセット商品数34差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番437-1348セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個材質特殊工具鋼質量(kg)1.97
ミックスソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
自動車整備、産業機械整備に最適なセット
トラスコ品番116-5569質量(kg)3差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット商品数27
3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)SIGNET(シグネット)翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8
ソケットレンチセットPro-Auto当日出荷から翌々日出荷
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
ミックスソケットレンチセット 230MXTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,978
1セット(33点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。
あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。
産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
セット商品数33差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8
ソケットレンチセット(3/8")スーパーツール当日出荷
セット商品数15差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番409-3305セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(10駒)/7、8、10、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(10駒)/13、14、17、19、21、22【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)質量(kg)2質量(1セット)(kg)2.0ケース寸法(mm)305×123×42
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)TRUSCO¥12,980税込¥14,278
1セット(12点組)
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
セット商品数12差込角(mm)9.5トラスコ品番301-9799材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.45ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
12pcs.ソケットセット3/8trad当日出荷
3/8のソケットレンチセット
収納に便利なソケットホルダー付
差込角(mm)9.5セット内容3/8"ラチェットハンドル、3/8"ソケットx12pcs・(8・10・11・12・13・14・15・17・19・21mm)、3/8"エキバー:70mmセット商品数12
ソケットレンチ工具セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥17,980~税込¥19,778~
1セット(15点組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
14PCS オフセットクローフットレンチセットJTC5日以内出荷
14pcsセット
セット内容オフセットクローフットレンチ(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27mm)差込角(mm)9.5セット商品数14
3/8DR MM・インチ ソケットレンチセットSIGNET(シグネット)¥16,980税込¥18,678
1セット(44個)
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数44差込角(inch)3/8セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
ソケットレンチセット(3/8")スーパーツール¥14,980税込¥16,478
1セット(25点組)
当日出荷
セット商品数25差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番409-3321セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(18駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(18駒)/13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)、NEB3250/9.5sq.(L=250)質量(kg)2.7質量(1セット)(kg)2.7ケース寸法(mm)305×123×42
9.5sq.オイルプレッシャソケットセットKTC当日出荷
ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
用途オイルプレッシャスイッチ脱着。差込角(sq.)9.5トラスコ品番859-1238セット内容・オイルプレッシャソケット(B20-24HD、27HD)質量(g)470寸法L(mm)58寸法S(mm)B20-24HD:24(六角)B20-27HD:27(六角)寸法D1(Φmm)B20-24HD:32.5B20-27HD:36.5寸法D2(Φmm)B20-24HD:28.5B20-27HD:31寸法l(mm)46
ソケットレンチセット (トレー入り)エスコ¥12,300税込¥13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ユニバーサルジョイント。
寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))入組点数28ラチェットハンドル200mm差込角(inch)3/8”ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19
ソケットレンチセットWORKPRO(1件のレビュー)翌日出荷
ドロップ鍛造および熱処理されたクロムバナジウム鋼で作られています。ソケットセットは、6ポイント設計です。ソケットは最大のトルクを提供しながらネジの角の損傷を低減します。
付属品3/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー寸法(mm)ラチェットハンドル:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:29.7×4×9.5質量(g/セット)960差込角(inch)3/8入数12
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3