油圧式工具は油圧の力で動作させる工具。手動油圧式圧着工具は、内径22mm以上の手動では力が足りなく十分な圧着ができないケーブル端子の接続を、油圧で圧着させる工具です。対応できるケーブルサイズも22mmから150mmまで対応ができます。また手動の代わりに電動で圧着ができる油圧式工具が電動油圧式工具で、バッテリー式の工具です。これらの油圧式圧着工具には、圧着端子に応じてヨークを取り換えられるものがあり、軽量で故障が少ない特徴があります。油圧式工具には、板金に穴をあける油圧パンチャーもあり、穴のサイズに応じたセット式です。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動油圧式圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動油圧式圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
  • 油圧圧着ペンチ マリンテック

    油圧圧着ペンチ

    マリンテック
    6,898税込7,588
    1式
    当日出荷
    油圧式なので軽い力でラクラク圧着!。専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!。太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!。最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着。同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き
    仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    パンチャー用丸刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • AC5ND用ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用ヘッド

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼材質量(g)450
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷
    大サイズパンチ用です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • 手動式油圧圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    手動式油圧圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
    材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
  • 油圧式ワイヤーカッター エスコ

    油圧式ワイヤーカッター

    エスコ
    113,400税込124,740
    1台
    翌日出荷
    手動油圧式ワイヤーカッターです。
    用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
  • 油圧式ワイヤーカッター エスコ

    油圧式ワイヤーカッター

    エスコ
    8,040税込8,844
    1個
    翌日出荷
    EA541XA、XA-2用可動刃
    厚さ(mm)6入数(枚)1寸法(横×縦×厚さ)(mm)2.8×3.8×6
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,698税込5,168
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • 厚鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピッチングパンチ用長穴ポンチ 西田製作所

    ピッチングパンチ用長穴ポンチ

    西田製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所
    37,980税込41,778
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチャー用角刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
  • セットボルト3/8(小軸) JEFCOM(ジェフコム)

    セットボルト3/8(小軸)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
    用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
  • S7G-M250用圧着コマ 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着コマ

    泉精器製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    オスダイス装着時に必要です。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
  • 電池パック MP15LX IKURATOOLS(育良精機)

    電池パック MP15LX

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
    用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
  • 油圧ピッチングパンチ 西田製作所

    油圧ピッチングパンチ

    西田製作所
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
    用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
  • 薄鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    薄鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
    仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
  • 手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所

    手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1丁
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
  • [充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ

    [充電式]油圧圧着工具(裸端子用)

    エスコ
    231,400税込254,540
    1台
    翌日出荷
    付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
  • 充電油圧式パンチャー充電器 オグラ

    充電油圧式パンチャー充電器

    オグラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により充電時間が短縮になります。
    トラスコ品番125-6930種類充電器電源(V)AC100消費電力(VA)330
  • 3/8 セットボルト エスコ

    3/8 セットボルト

    エスコ
    3,300税込3,630
    1パック(5本)
    翌日出荷
    EA620TA-15~25、EA620TB-16用
    仕様●仕様:3/8”●サイズ:Φ9.5×76mm
  • 3/4 セットボルト エスコ

    3/4 セットボルト

    エスコ
    3,250税込3,575
    1パック(2本)
    翌日出荷
    EA620TA-31~75、EA620TB-22~104用
    仕様●仕様:3/4”●サイズ:Φ19×135mm
  • [EA620TA~TD用] A15 パンチセット エスコ

    [EA620TA~TD用] A15 パンチセット

    エスコ
    4,470税込4,917
    1セット
    翌日出荷
    EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用
    仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
  • 角セットボルト(大/ナット付) エスコ

    角セットボルト(大/ナット付)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    EA602SB-30、-50用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×190mm
  • 角セットボルト(小/ナット付) エスコ

    角セットボルト(小/ナット付)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    EA620SB-20、-25用 ナット付
    仕様●サイズ:Φ19×145mm
  • 充電式油圧圧着工具 エスコ

    充電式油圧圧着工具

    エスコ
    382,700税込420,970
    1台
    当日出荷
    裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
    仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト
  • [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用) エスコ

    [EA539PD-11用] 替アタッチメント(裸圧着端子用)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    EA539PD-11用 裸圧着端子用
    仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2
  • [EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ

    [EA539P-20・21用] 圧縮ダイス

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
  • [EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角) エスコ

    [EA539P-11用] 圧縮ダイス(六角)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    EA539P-11用 六角圧縮ダイス
  • AC5ND用F200ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用F200ヘッド

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    仕様連鎖型圧着端子0.75~2トラスコ品番474-1200材質鋼材質量(g)450
  • [EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539PA-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
  • [EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539PA-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
  • [EA539PA用] 22mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539PA用] 22mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539PA-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
  • [EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539PA用] 14mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539PA-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
  • [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-4質量(g)67.5適合サイズ(mm2)80~150
  • [EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
  • [EA539B用] 22mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 22mm2 雄ダイス

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-2質量(g)72.5適合サイズ(mm2)22
油圧式工具