絞り込み
先端形状

トルクスプラス(5)
先端サイズ
- IP7
- 2mm(93)
- 2.5mm(126)
- 3mm(165)
- 3.5mm(78)
- 4mm(204)
- 5mm(158)
- 5.5mm(217)
- 6mm(351)
- 6.5mm(75)
- 7mm(78)
- 8mm(234)
- 10mm(119)
- No.0(71)
- No.1(189)
- No.2(293)
- No.3(131)
- T10(54)
- T15(55)
- T20(57)
- セット品(107)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 62(1)
- 140(1)
- 164(2)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(1)
軸貫通
- なし(2)
刃先マグネット
- なし(2)
なし
商品構成
- 単品(5)
単品
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- Wera(2)
Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マジックスプリング付SFトルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本32日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品