絞り込み
先端形状
先端形状
Y型(2)
先端形状
ソケット(ボックス)(11)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(25)
先端形状
トルクスプラス(4)
先端形状
プラス(+)(20)
先端形状
マイナス(-)(26)
先端形状
六角(23)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 1.5mm(9)
  • 2mm(15)
  • 2.5mm(16)
  • 3mm(20)
  • 3.5mm(9)
  • 4mm(22)
  • 5mm(13)
  • 5.5mm(16)
  • 6mm(16)
  • 7mm(11)
  • 8mm(17)
  • 10mm(12)
  • 12mm(8)
  • T6(10)
  • T7(10)
  • T8(9)
  • T9(12)
  • T10(11)
  • T15(12)
  • T20(10)
全長(mm)
  • 126(3)
  • 132(3)
  • 134(16)
  • 140(8)
  • 150(16)
  • 154(3)
  • 160(14)
  • 164(10)
  • 171(4)
  • 179(5)
  • 186(4)
  • 191(8)
  • 204(7)
  • 211(10)
  • 218(10)
  • 233(3)
  • 236(7)
  • 238(3)
  • 243(10)
  • 268(12)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(2)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(16)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(27)
軸貫通
  • あり(2)
  • なし(36)
刃先マグネット
  • あり(7)
  • なし(43)
あり・なし
商品構成
  • セット品(47)
  • 単品(131)
セット品・単品
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(1,403)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(327)
  • Wera(322)
  • ANEX(168)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
  • ベッセル(166)
  • BAHCO(バーコ)(163)
  • BONDHUS(126)
  • ENGINEER(エンジニア)(121)
  • KTC(82)
  • RS PRO(75)
  • SK11(74)
  • TRUSCO(59)
  • FACOM(55)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(37)
  • E-Value(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハTハンドルナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ナットドライバー商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
    用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
  • 木柄貫通マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    木柄貫通マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし
  • ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,488税込1,637
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • ビーハTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハTハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
    種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
  • 絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    当日出荷
    絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
    用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
  • 可変Tハンドルトルクレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変Tハンドルトルクレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。 ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。 6mm軸の交換ブレードです。 ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。 EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。トラスコ品番492-2280商品構成単品締付トルク(N・m)5~14
  • マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付SFトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
  • 六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • マグネットビットホルダー付 Tハンドルドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マグネットビットホルダー付 Tハンドルドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    マグネットビットホルダー付きのドライバーです。
    商品構成単品差込角(inch)1/4
  • ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    32日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9
  • ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ソフトフィニッシュ 六角ナットショートドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角ナットショートドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ ナットドライバーセット 5本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ナットドライバーセット 5本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット(5点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125 (各1本)商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    ニッケルメッキのスクウェアドライバーです。
    商品構成単品ハンドル寸法(mm)100×32
  • ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,398税込2,638
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,498税込3,848
    1本
    5日以内出荷
    スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
    商品構成単品
  • マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
    商品構成単品
  • マイクロフィニッシュドライバー (-) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロフィニッシュドライバー (-)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    濡れや油に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの丸ブレードマイナスドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
    商品構成単品
  • ESD静電防止用マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD静電防止用マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
    商品構成単品
  • 六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー