絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

六角(1)
商品構成
- セット品(14)
- 単品(15)
先端サイズ
- 4mm(1)
- 4.5mm(1)
- 5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6mm(1)
- 7mm(1)
- 8mm(1)
- 9mm(1)
- 11mm(1)
- 13mm(1)
刃先マグネット
- あり(4)
- なし(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(2)
全長(mm)
- 57(2)
- 80(1)
- 93(1)
- 96(1)
- 125(1)
- 148(1)
- 150(2)
- 215(1)
- 240(1)
57・80・93・96・125・148・150・215・240
軸貫通
- なし(1)
なし
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- Wera(61)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
- エスコ(56)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
- ベッセル(22)
- ANEX(21)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

六角(1)

マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット(6本)当日出荷絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
マガジン・リフトアップホルダー70
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
絶縁 イージートルクアダプター & ハンドルセット(4本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(4点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品ハンドル幅(mm)34グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品ハンドル幅(mm)36グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。ハンドル長さ(mm)110商品構成単品ハンドル幅(mm)33
マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281セット(5点)4日以内出荷ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。商品構成単品
ピコフィニッシュESD精密ハンドル(マグネット付マイクロビット用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。商品構成単品
ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)30
ソフトフィニッシュ ESDスタビーハンドル 1/4"x57
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)34
システム6 六角ナット交換ブレードセット 8本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(8点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(12点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)商品構成セット品
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。商品構成セット品
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
システム6スターターセット(5本組み)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5種類セット品商品構成セット品
絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
システム4 パウチセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品