カテゴリ
絞り込み
先端形状

その他(2)

ソケット(ボックス)(6)

トルクス(ヘックスローブ)(35)

トルクスプラス(4)

プラス(+)(35)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(34)

六角(15)

四角(1)
先端サイズ
- 2mm(8)
- 2.5mm(10)
- 3mm(14)
- 3.5mm(15)
- 4mm(19)
- 5mm(7)
- 5.5mm(15)
- 6mm(8)
- 6.5mm(7)
- 7mm(8)
- 8mm(9)
- 10mm(9)
- 12mm(6)
- No.0(6)
- No.1(10)
- No.2(6)
- T10(8)
- T15(7)
- T25(8)
- T30(8)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 115(5)
- 130(4)
- 137(17)
- 141(8)
- 147.5(4)
- 157(13)
- 161(13)
- 178(18)
- 181(7)
- 198(12)
- 205(16)
- 220(4)
- 223(6)
- 230(6)
- 242(4)
- 255(5)
- 262(10)
- 287(5)
- 298(4)
- 398(5)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(71)
軸貫通
- あり(4)
- なし(53)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(55)
あり・なし
商品構成
- セット品(24)
- 単品(87)
セット品・単品
ブランド
- Wera
- モノタロウ(34)
- エスコ(726)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(190)
- ベッセル(165)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(163)
- ANEX(159)
- BAHCO(バーコ)(158)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(158)
- BONDHUS(125)
- ENGINEER(エンジニア)(120)
- KTC(79)
- SK11(73)
- TRUSCO(59)
- FACOM(39)
- E-Value(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(34)
- BOSCH(ボッシュ)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(14)
グリーンマーク認定

マイクロドライバー
Wera(16件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイヤモンドプラスドライバー
Wera(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー
Wera(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー
Wera(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー
Wera(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー
Wera(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバーHF
Wera(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス ドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイヤモンドマイナスドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
335 マイナスドライバー
Wera¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。仕様レーザーチップ付軸丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
マイクロドライバーセット 12SB
Wera(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(12本)当日出荷人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番433-5392セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6質量(g)364種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
350 スタビドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス
Wera(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス マイクロドライバー
Wera¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
いじり止め トルクスドライバー
Wera(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。用途端子引き抜き用に。材質特殊合金鋼全長(mm)162軸長(mm)81軸の形状丸マグネット先端マグネット無し色(グリップ)緑/黒
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4
Wera¥3,998税込¥4,3981セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
ポジドライブドライバー355PZ
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ステンレスドライバーセット
Wera¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
2035/6A ドライバーセット(ラック付)
Wera¥5,998税込¥6,5981本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット
Wera(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷材質(グリップ)樹脂トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)マイクロドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ
Wera¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
スタビ差替式ラチェットドライバー RA3
Wera¥6,998税込¥7,6981セット(6本)当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ
Wera(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm
Wera¥15,980税込¥17,5781本当日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
2050 プラスマイクロドライバー
Wera¥969税込¥1,0661本当日出荷EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。早回しのキャップが付いてます。用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2858軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)11材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8368-18
クラフトフォーム コンパクト VDE セット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
ドライバー クラフトフォーム
Wera(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー軸丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品