絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端サイズ
  • 3.4mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 3.7mm(1)
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5.1mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 5.6mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • 8mm(1)
  • No.1(1)
  • No.2(1)
  • No.3(1)
  • T10(1)
  • T15(1)
  • T20(1)
  • T25(1)
  • T27(1)
  • T30(1)
  • T40(1)
刃先マグネット
  • あり(2)
全長(mm)
  • 54(2)
  • 78.5(1)
  • 79(3)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
商品構成
  • 単品(6)
単品
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(29)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
  • ANEX(11)
  • KTC(9)
  • ベッセル(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • BONDHUS(3)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • SK11(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
プラス(+)
プラス(+)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(1)
  • 350 スタビドライバー Wera

    350 スタビドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • 811/1 ビットホールドスタビドライバー Wera

    811/1 ビットホールドスタビドライバー

    Wera
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。転がり防止形状です。
    トラスコ品番207-5151全長(mm)54緑・黒質量(g)44差込角(mm)6.35材質(グリップ)ハンドル部:プラスチック、ラバー商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-78刃先マグネットあり
  • 335 スタビドライバー Wera

    335 スタビドライバー

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • 367 スタビドライバー Wera

    367 スタビドライバー

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯仕様トルクス全長(mm)79材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • スタビードライバーセット Wera

    スタビードライバーセット

    Wera
    9,298税込10,228
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。25mmステンレスビット7点が含まれています。そのうちの 6 点はハンドルに内蔵されたマガジンに収納されており、1点はビットホルダーに取り付けられています。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。
  • スタビードライバー Wera

    スタビードライバー

    Wera(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。 コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯全長(mm)79材質/仕上特殊合金鋼商品構成単品
  • 811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD Wera

    811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計です。コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。
    用途電子製品トラスコ品番207-5150全長(mm)54緑・黒質量(g)47差込角(mm)6.35材質(グリップ)プラ・ゴム商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-58刃先マグネットあり
スタビードライバー