絞り込み
先端形状

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(6)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(5)

六角(5)
商品構成
- セット品(8)
- 単品(10)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
- 3mm(2)
- 3.5mm(1)
- 4mm(2)
- 5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6mm(2)
- 6.5mm(1)
- SQ1(1)
- SQ2(1)
- T10(1)
- T15(1)
- T20(1)
- T25(1)
- T30(1)
- TX9(1)
- TX 8(1)
- セット品(1)
刃先マグネット
- なし(8)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(9)
全長(mm)
- 44(1)
- 65(1)
- 98(2)
- 115(5)
- 119(1)
- 147.5(4)
- 154(3)
- 160(1)
- 213(1)
- 271.5(1)
- 14500(1)
44・65・98・115・119・147.5・154・160・213・271.5・14500
軸貫通
- なし(8)
なし
ブランド
- Wera
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- エスコ(31)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(29)
- ベッセル(22)
- ANEX(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- felo(フェロ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(11)
グリーンマーク認定
「先端形状」から絞り込む

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(6)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(5)

六角(5)

クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4
Wera¥3,998税込¥4,3981セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ
Wera¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
スタビ差替式ラチェットドライバー RA3
Wera¥6,998税込¥7,6981セット(6本)当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1
Wera¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm
Wera¥15,980税込¥17,5781本欠品中素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm
Wera¥15,980税込¥17,5781本当日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット
Wera¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
クラフトフォーム コンパクト VDE セット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
スタビ差替式ラチェットドライバー RA4
Wera¥7,798税込¥8,5781セット(6本)翌日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1
Wera¥3,898税込¥4,2881セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4357セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー
Wera¥4,998税込¥5,4981本当日出荷軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。差込部はマグネット付です。トラスコ品番249-4360材質軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス全長(mm)271.5差込角(mm)6.35軸長(mm)173.5先端マグネットありハンドル径(Φmm)32ホルダー長さ(mm)全長173.5マグネット有
28SB クラフトマンコンパクト
Wera(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
ビットチェックセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
クラフトフォームコンパクト41
Wera¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。トラスコ品番837-0635セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
クラフトフォームコンパクト 60RA
Wera¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
絶縁 差替式ドライバーハンドル ステンレス製 (クラフトフォーム)
Wera¥4,998税込¥5,4981本70日以内出荷3817 VDEシリーズ。クラフトフォームコンパクトVDEステンレスハンドホルダー。Wera VDE専用ステンレス替刃。高い作業速度を実現するハードグリップゾーン、高トルク伝達を実現するソフトグリップゾーン。転がり落ちないように六角形の転がり防止機能付き。
絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム)
Wera¥29,980税込¥32,9781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト Turbo i インチサイズ 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥29,980税込¥32,9781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト Turbo i 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥63,980税込¥70,3781セット翌日出荷すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。
絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)
Wera¥58,980税込¥64,8781セット翌日出荷IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)
Wera¥17,980税込¥19,7781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 8 超薄型1。3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレードはブレード径縮小(iS)により、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます "Take it easy"色分けシステム:刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示、必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。頑丈なベルトホルスター入り。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。マジックテープにより、壁、棚、作業台車、Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)
Wera¥20,980税込¥23,0781セット翌日出荷クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 17 エクストラスリム 1。人間工学に基づいたネジ締め作業のための3817 Kraftform VDEビット保持ドライバー2個をセット。15枚のVDEステンレス ブレードはブレード径が小さく(iS)、低い位置にあるネジやスプリング エレメントにも簡単に届き、操作できます。"Take it easy" ツール ファインダー付き: プロファイルによる色分けとレーザー刻印によるサイズ表示により、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。Weraのステンレスツールは真空氷焼き入れされているため、ネジ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。工業用途に制限なく使用できます。丈夫なベルト ポーチ入り。背面のフックアンドループファスナーシステムにより、ポーチは壁、棚、ワークショップ トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。特別な工具を使わずに交換できる絶縁ハンドルと絶縁交換ブレードが付属しています。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 7 超薄型 1。817 電気工事用VDEクラフトフォームビットホルダー1本と、電気工事用VDEブレード6本のセット。ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることもできます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。丈夫なベルトポーチに収納、持ち運びに便利です。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)
Wera¥22,980税込¥25,2781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 18 インチサイズ1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥11,980税込¥13,1781セット70日以内出荷丈夫なベルトポーチに入っていて持ち運びに便利です。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることができます。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥12,980税込¥14,2781セット70日以内出荷ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには六角形の転がり防止機能が付いています。ブレード後端の丸みを帯びた形状によおり手のひらがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ポーチの背面にはフリース素材を使用。付属の面ファスナーストリップを使用し、Wera(ヴェラ) 2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーに取り付けることもできます。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥22,980税込¥25,2781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 2。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。用途電気工事用
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥14,980税込¥16,4781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 16 汎用1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥16,980税込¥18,6781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 16 エクストラスリム 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。 頑丈なベルトホルスター付き。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用
Wera¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム
Wera¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で用途電気工事用トラスコ品番657-8415セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1
Wera¥9,598税込¥10,5581セット翌々日出荷ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6917セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)1-3最小目盛(N・m)1グリーンマーク認定
7515/7 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 自転車用セット1
Wera¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1618セット内容7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット17点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 2x : TX 10×50 mm、 TX 25×50 mm、 4x : 2.5×50 mm、 3×50 mm、 4×50 mm、 5×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定