絞り込み
先端形状
先端形状
その他(2)
先端形状
ソケット(ボックス)(7)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(38)
先端形状
トルクスプラス(4)
先端形状
プラス(+)(38)
先端形状
ポジドライブ(3)
先端形状
マイナス(-)(35)
先端形状
六角(16)
先端形状
四角(1)
先端サイズ
  • 2mm(8)
  • 2.5mm(10)
  • 3mm(15)
  • 3.5mm(16)
  • 4mm(21)
  • 5mm(8)
  • 5.5mm(16)
  • 6mm(9)
  • 7mm(9)
  • 8mm(9)
  • 10mm(10)
  • 12mm(6)
  • No.1(13)
  • No.2(11)
  • PZ2(7)
  • T10(8)
  • T15(7)
  • T20(8)
  • T25(7)
  • T30(7)
全長(mm)
  • 25(5)
  • 70(6)
  • 89(5)
  • 115(5)
  • 130(4)
  • 137(17)
  • 141(8)
  • 147.5(4)
  • 157(15)
  • 161(13)
  • 178(18)
  • 181(7)
  • 198(13)
  • 205(19)
  • 220(4)
  • 223(6)
  • 230(6)
  • 255(6)
  • 262(10)
  • 287(5)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(71)
軸貫通
  • あり(4)
  • なし(53)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(55)
あり・なし
商品構成
  • セット品(26)
  • 単品(87)
セット品・単品
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(1,405)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(328)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
  • ANEX(168)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
  • ベッセル(166)
  • BAHCO(バーコ)(161)
  • BONDHUS(125)
  • ENGINEER(エンジニア)(121)
  • KTC(80)
  • RS PRO(75)
  • SK11(74)
  • TRUSCO(59)
  • FACOM(55)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(37)
  • SIGNET(シグネット)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロドライバー Wera

    マイクロドライバー

    Wera(16件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ダイヤモンドプラスドライバー Wera

    ダイヤモンドプラスドライバー

    Wera(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
    軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー Wera

    六角棒ドライバー

    Wera(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera

    クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー

    Wera(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー Wera

    マイナスドライバー

    Wera(3件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘキサゴンマイクロドライバー Wera

    ヘキサゴンマイクロドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー Wera

    ボールグリップドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    プラスネジ用のKraftformハンドルシリーズ 1800を備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所の奥にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止機能が付いているので、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
    用途手動・工作機械作業用
  • クラフトフォーム ドライバー Wera

    クラフトフォーム ドライバー

    Wera(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera

    352 ボールポイントヘキサゴンドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクスドライバーHF Wera

    トルクスドライバーHF

    Wera(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス ドライバー Wera

    ステンレス ドライバー

    Wera(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クラフトフォームドライバー Wera

    クラフトフォームドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
  • ダイヤモンドマイナスドライバー Wera

    ダイヤモンドマイナスドライバー

    Wera(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバー Wera

    ナットドライバー

    Wera(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
    種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 335 マイナスドライバー Wera

    335 マイナスドライバー

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    仕様レーザーチップ付丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
  • マイクロドライバーセット 12SB Wera

    マイクロドライバーセット 12SB

    Wera(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(12本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番433-5392セット内容(-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6質量(g)364種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 350 スタビドライバー Wera

    350 スタビドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
    用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
  • トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス Wera

    トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス

    Wera(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クラフトフォームVDEドライバー Wera

    クラフトフォームVDEドライバー

    Wera(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
    種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス マイクロドライバー Wera

    トルクス マイクロドライバー

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • いじり止め トルクスドライバー Wera

    いじり止め トルクスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー Wera

    ボールグリップドライバー

    Wera
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    マイナスネジ用のKraftformシリーズ 1800 ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まります。凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンは、快適なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルとブレードの境目が狭いため、狭い場所にあるネジにも容易に手が届きます。ハンドル後端には転がり防止保護がついており、作業場でツールが転がって迷惑になることがありません。Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーは、レーザー光線により、微視的に粗面化されています。粗面化された表面がネジ頭に「食い込む」ので、予期せず外れることがありません。
    用途手動・工作機械作業用全長(mm)205先端サイズ(-)1.0×6.0
  • 端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用) Wera

    端子ブロック用引き抜き工具(スプリング接続用)

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
    用途端子引き抜き用に。材質特殊合金鋼全長(mm)162軸長(mm)81軸の形状マグネット先端マグネット無し色(グリップ)緑/黒
  • ビットラチェットドライバー Wera

    ビットラチェットドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。
    用途手動・工作機械作業用全長(mm)102
  • ドライバー(精密用) Wera

    ドライバー(精密用)

    Wera
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
    軸径(Φmm)3
  • チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera

    チゼルドライバー クラフトフォームプラス

    Wera
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 391 フレキシブルナットドライバー Wera

    391 フレキシブルナットドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    当日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • ポジドライブドライバー355PZ Wera

    ポジドライブドライバー355PZ

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
    材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
  • ステンレスドライバーセット Wera

    ステンレスドライバーセット

    Wera
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番438-7171セット内容(+)No.1・No.2/(-)3・4・5.5・6.5質量(g)640種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー(精密用) Wera

    ドライバー(精密用)

    Wera
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。 時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
    用途電気技師、眼鏡職人、精密機械技師、宝石細工職人、ITハードウェア組立業者等
  • 6本組ドライバーセット(精密用) Wera

    6本組ドライバーセット(精密用)

    Wera
    5,998税込6,598
    1セット
    欠品中
    質量(g)424
  • 2035/6A ドライバーセット(ラック付) Wera

    2035/6A ドライバーセット(ラック付)

    Wera
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番837-0520セット内容ラック、[[(+)]]00・0、[[(-)]]1.8・2.0・2.5・3.0、6質量(g)146商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0619
  • 33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット Wera

    33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット

    Wera(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)マイクロドライバー Wera

    トルクス(R)マイクロドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラピッドアダプター Wera

    ラピッドアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番411-7948種類アダプター商品構成単品
  • 838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera

    838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA3

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • 495 T型ハンドルナットスピナー Wera

    495 T型ハンドルナットスピナー

    Wera
    839税込923
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの握りやすい形状です。
    商品構成単品
  • ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera

    ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ

    Wera(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー