絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 3.4mm(1)
- 3.5mm(1)
- 3.7mm(1)
- 4mm(2)
- 4.5mm(1)
- 5.1mm(1)
- 5.5mm(1)
- 5.6mm(1)
- 6.5mm(1)
- 8mm(1)
- No.1(2)
- No.2(2)
- No.3(1)
- T10(1)
- T15(1)
- T20(1)
- T25(1)
- T27(1)
- T30(1)
- T40(1)
刃先マグネット
- あり(2)
全長(mm)
- 50(1)
- 54(2)
- 78.5(1)
- 79(3)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(1)
商品構成
- 単品(6)
単品
ブランド
- Wera
- モノタロウ(2)
- エスコ(36)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- ANEX(12)
- KTC(9)
- ベッセル(9)
- SIGNET(シグネット)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- イチネンTASCO(4)
- BONDHUS(3)
- Pro-Auto(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- SK11(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)

350 スタビドライバー
Wera(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。用途汎用・携帯全長(mm)79規格ISO8764材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
スタビードライバービットセット(ハンドル付)
Wera¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2)寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2ビット6本
811/1 ビットホールドスタビドライバー
Wera¥2,898税込¥3,1881本当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。転がり防止形状です。トラスコ品番207-5151全長(mm)54色緑・黒質量(g)44差込角(mm)6.35材質(グリップ)ハンドル部:プラスチック、ラバー商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-78刃先マグネットあり
335 スタビドライバー
Wera¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
スタビードライバー(自転車用)
Wera¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
スタビードライバービットセット(ハンドル付)
Wera¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722)ビット全長(mm)25
367 スタビドライバー
Wera¥1,398~税込¥1,538~1本翌日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。用途汎用・携帯仕様トルクス全長(mm)79材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
スタビードライバーセット
Wera¥9,298税込¥10,2281セット翌々日出荷ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。25mmステンレスビット7点が含まれています。そのうちの 6 点はハンドルに内蔵されたマガジンに収納されており、1点はビットホルダーに取り付けられています。Take it easy色分けシステム:形状によって色分けされています。
スタッドビット
Wera¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。ネジ山付きのハンガーボルトとボルト軸に対応します。ネジ山付き差し込み。用途ナットドライバービット、ハンガーボルトとボルト軸用全長(mm)50
四角穴ネジ用スタビードライバー
Wera¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。軸長(mm)25
5本組ドライバー(スタビー型)
Wera¥5,498税込¥6,0481セット翌日出荷短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。ブレード表面は特殊な処理されて、 高い耐食性と精度があります。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。セット内容トルクススタビードライバー TX10・15・20・25・30(008856・008857・008858・008859・008861)
811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD
Wera¥2,998税込¥3,2981本当日出荷人間工学に基づいたハンドル設計です。コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。用途電子製品トラスコ品番207-5150全長(mm)54色緑・黒質量(g)47差込角(mm)6.35材質(グリップ)プラ・ゴム商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-58刃先マグネットあり