絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(2)

トルクスプラス(1)

六角(1)
先端サイズ
- 3.5mm(1)
- 4mm(1)
- IP6(1)
- IP7(1)
- IP9(1)
- TX6(1)
- TX7(1)
- TX8(1)
- TX9(1)
- TX10(1)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
商品構成
- 単品(3)
刃先マグネット
- なし(1)
軸貫通
- なし(1)
なし
全長(mm)
- 62(2)
- 69(2)
- 81(1)
62・69・81
ブランド
- Wera
- 三菱マテリアル(8)
- エスコ(7)
- イスカル(3)
- CUSTOM KOBO(2)
- ノーブランド(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
- ベッセル(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 富士元工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- MUSE(1)
- カイザー(1)
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(2)

トルクスプラス(1)

六角(1)

端子ブロック用引き抜き工具
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷セット内容:引抜ハンドル(刃先サイズ:0.4×2.5・0.6×3.5 各1本)。2本組。338/2シリーズ。スプリングクランプ用の操作ツール2個セット。湾曲したブレードにより、真っ直ぐなブレードでは到達できないジャンクション ボックス内のスプリング端子を簡単に作動させることができます。ブレードはクランプ内に留まるため、両手が自由になりケーブルを挿入できます。迅速かつ丁寧な作業を可能にするマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。導体断面積が最大1.5mm2または2.5~4.0mm2のスプリング端子に適しています。ハンドルは六角形の転がり防止機能により、煩わしい転がり落ちを防ぎます。全長(mm)81刃先(mm)0.4×2.5/0.6×3.5
1267A フラッグドライバー
Wera¥729~税込¥802~1本当日出荷から翌々日出荷指で力を使いやすいハンドルです。軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品