絞り込み
先端形状
先端形状
その他(1)
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(6)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
ポジドライブ(2)
先端形状
マイナス(-)(6)
先端形状
六角(6)
商品構成
  • セット品(9)
  • 単品(10)
先端サイズ
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(2)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(2)
  • 6.5mm(1)
  • SQ1(1)
  • SQ2(1)
  • T10(1)
  • T15(1)
  • T20(1)
  • T25(1)
  • T30(1)
  • TX9(1)
  • TX 8(1)
  • セット品(2)
刃先マグネット
  • なし(8)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(9)
全長(mm)
  • 44(1)
  • 65(1)
  • 98(2)
  • 115(5)
  • 119(1)
  • 147.5(4)
  • 154(3)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 213(1)
  • 271.5(1)
  • 14500(1)
44・65・98・115・119・147.5・154・160・175・213・271.5・14500
軸貫通
  • なし(8)
なし
ブランド
  • Wera
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
  • エスコ(56)
  • ENGINEER(エンジニア)(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
  • ベッセル(22)
  • ANEX(21)
  • E-Value(9)
  • TRUSCO(6)
  • KLEIN TOOLS(6)
  • ホーザン(5)
  • KENOH(5)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ツールメイトジャパン(4)
  • SK11(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
その他
その他(1)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(6)
トルクスプラス
トルクスプラス(1)
プラス(+)
プラス(+)(7)
ポジドライブ
ポジドライブ(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(6)
六角
六角(6)
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    当日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • 838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera

    838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • ラピッドアダプター Wera

    ラピッドアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番411-7948種類アダプター商品構成単品
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA3

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

    Wera
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • 7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm Wera

    7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm

    Wera
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera

    7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm

    Wera
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット Wera

    クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
    トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォーム コンパクト VDE セット Wera

    クラフトフォーム コンパクト VDE セット

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
    トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA4 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA4

    Wera
    7,798税込8,578
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1

    Wera
    3,898税込4,288
    1セット(6本)
    当日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4357セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • 393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー Wera

    393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー

    Wera
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。差込部はマグネット付です。
    トラスコ品番249-4360材質軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス全長(mm)271.5差込角(mm)6.35軸長(mm)173.5先端マグネットありハンドル径(Φmm)32ホルダー長さ(mm)全長173.5マグネット
  • 28SB クラフトマンコンパクト Wera

    28SB クラフトマンコンパクト

    Wera(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • ビットチェックセット Wera

    ビットチェックセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
    仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
  • クラフトフォームコンパクト41 Wera

    クラフトフォームコンパクト41

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
    トラスコ品番837-0635セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE67I

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    種類電工ドライバー商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト 60RA Wera

    クラフトフォームコンパクト 60RA

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
  • 絶縁 差替式ドライバーハンドル ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーハンドル ステンレス製 (クラフトフォーム)

    Wera
    4,998税込5,498
    1本
    70日以内出荷
    3817 VDEシリーズ。クラフトフォームコンパクトVDEステンレスハンドホルダー。Wera VDE専用ステンレス替刃。高い作業速度を実現するハードグリップゾーン、高トルク伝達を実現するソフトグリップゾーン。転がり落ちないように六角形の転がり防止機能付き。
  • 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム)

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト Turbo i インチサイズ 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト Turbo i 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    63,980税込70,378
    1セット
    翌日出荷
    すべての工具は絶縁仕様で、IEC 60900に準拠し10,000Vで個別検査済みです。ブレード径を小さくすることで、奥まった場所やスプリングエレメントに簡単に手が届き、作業できます。細かいギア(40歯、戻り角9°)を備えた一体型ラチェットにより、工具の位置を変更せずにネジ回しを加速できます。Take it easy Tool Finderにより、先端形状の色分けとサイズのレーザー刻印でブレードをすばやく識別できます。ブレードの早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、ネジの引っ掛かりが小さい時でもラチェット機構が使用できます。ソケットは2種の素材による絶縁構造で、外側の赤いVDE絶縁層が損傷すると内側の黄色の絶縁コアが見える設計です。布製ボックスで省スペースかつ安全に保管できます。布製ボックスはWera 2goへの取り付けや、付属のマジックテープで作業台車・工具壁などに取り付けて使用することもできます。
  • 絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバーセット (クラフトフォーム)

    Wera
    58,980税込64,878
    1セット
    翌日出荷
    IEC 60900に準拠し、個別に検査済みの絶縁ツールです。VDE 7508トルクビットホルダーは、0.4・0.8・1.2・1.6・2.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。VDE 7516トルクビットホルダーは、2.4・2.8・3.2・3.6・4.0Nmの5つのプリセットトルク値に対応しています。締め付けトルクの設定は超高速で行うことができます。時計回り/反時計回りの作業時に、スリップオーバートルク機構により締め過ぎを防ぎ、安全に作業できます。トルクロック機能により、トルク設定なしで強い力をかける作業も可能です。Kraftform Kompaktブレード専用の817 VDEハンドルが付属しています。VDEブレードは長さ157mmで、色分けとサイズ刻印がされたTake it easy Tool Finder機能を備えています。ブレード径が細く、奥まった場所やスプリングエレメントへのアクセスが容易です。デジタルトルク表示により、設定トルクを正確に確認できます。トルク到達時には確実にスリップオーバーし、部品の破損を防ぎます。頑丈な布製ボックスにより、すっきりと収納でき、持ち運びにも便利です。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 8 超薄型1。3817電気工事用VDE Kraftformビットホルダー1本で人間工学に基づいたネジ打ちが可能。7種類の電気工事用VDEステンレス製ブレードはブレード径縮小(iS)により、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き操作できます "Take it easy"色分けシステム:刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示、必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製ツールは真空低温焼戻しがされているため,ネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業用として制限なく使用できます。頑丈なベルトホルスター入り。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。マジックテープにより、壁、棚、作業台車、Wera(ヴェラ)2goシステムに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

    Wera
    20,980税込23,078
    1セット
    翌日出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 17 エクストラスリム 1。人間工学に基づいたネジ締め作業のための3817 Kraftform VDEビット保持ドライバー2個をセット。15枚のVDEステンレス ブレードはブレード径が小さく(iS)、低い位置にあるネジやスプリング エレメントにも簡単に届き、操作できます。"Take it easy" ツール ファインダー付き: プロファイルによる色分けとレーザー刻印によるサイズ表示により、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。Weraのステンレスツールは真空氷焼き入れされているため、ネジ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。工業用途に制限なく使用できます。丈夫なベルト ポーチ入り。背面のフックアンドループファスナーシステムにより、ポーチは壁、棚、ワークショップ トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。特別な工具を使わずに交換できる絶縁ハンドルと絶縁交換ブレードが付属しています。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)

    Wera
    11,980税込13,178
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 7 超薄型 1。817 電気工事用VDEクラフトフォームビットホルダー1本と、電気工事用VDEブレード6本のセット。ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることもできます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。丈夫なベルトポーチに収納、持ち運びに便利です。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 18 インチサイズ1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。
    用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    11,980税込13,178
    1セット
    70日以内出荷
    丈夫なベルトポーチに入っていて持ち運びに便利です。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることができます。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    12,980税込14,278
    1セット
    70日以内出荷
    ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには六角形の転がり防止機能が付いています。ブレード後端の丸みを帯びた形状によおり手のひらがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ポーチの背面にはフリース素材を使用。付属の面ファスナーストリップを使用し、Wera(ヴェラ) 2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーに取り付けることもできます。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    22,980税込25,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 2。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。
    用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 18 汎用 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。
    用途電気工事用
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    14,980税込16,478
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 16 汎用1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    16,980税込18,678
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 16 エクストラスリム 1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。 頑丈なベルトホルスター付き。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。
    用途電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
  • 837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー Wera

    837 i RA クラフトフォーム ラチェット機能付き差替式ビットホルダー

    Wera
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。メーカーの電気工事用工具は、1000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10000ボルトで個別に検査されています。滑らかなハードゾーンはスピーディな回転を可能にし、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現しています。
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6929セット内容837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー、 9 x 115 mm材質特殊工具鋼
  • ツールチェック Wera

    ツールチェック

    Wera
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にソケットのサイズを識別することができます。
    トラスコ品番691-2056セット内容8001 A (1x 1/4x87,0), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 TZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 855/1 TH (1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25), 867/1 TZ TORX (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 867/1 Z TORX BO (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25), 800/1 TZ (1x 1,0x5,5x25), 840/1 Z (1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数38
  • クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1 Wera

    クラフトフォーム コンパクト スタビー マガジン RA 1

    Wera
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。回転式ビットマガジンにより、様々な状況下でビットを簡単に取り外すことができ、紛失を防止することが可能です。
    トラスコ品番691-2054セット内容851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25), 800/1 BTZ (1x 0,8x5,5x25)材質プラスチック、特殊工具鋼差込角(mm)6.35入組点数6
  • (Square)コンビネーションブレードビット(両頭) Wera

    (Square)コンビネーションブレードビット(両頭)

    Wera
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    68 コンビネーション バリオブレード。コンビネーションブレードスクエア/バリオハンドル用スクエア。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
    全長(mm)175先端サイズ(SQ)1・2六角軸対辺(mm)6
  • クラフトマンドライバーセット(ラック付) Wera

    クラフトマンドライバーセット(ラック付)

    Wera
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番695-4931
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
差替式ドライバー