絞り込み
割ることのできるナットの二面幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットブレーカーは固着や傷などで外せなくなったナットを割って取り外す工具。固着したナットを工具で固定し、片方又は両側から鋭角なボルトを突き刺すことでナットを割っていきます。割れてもまだ鋭角ボルトを回していくと、本体ボルトのネジ山を傷つけるため注意が必要です。注意点として、対応できるナットのサイズに適用した工具を選ぶことと、ステンレス製など適用できるナットの材質の工具を選ぶことがあります。ナットを割るのに特に力が必要な工具が、油圧式のナットブレーカーです。
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「割ることのできるナットの二面幅(mm)」から絞り込む
9~12(5)
10~27(2)
12(2)
12~16(5)
16~22(5)
19~27(1)
19~36(1)
21(1)
22~27(4)
27~36(2)
割ることのできるナットの二面幅(mm)をもっと見る
  • ナットブレーカー モノタロウ

    ナットブレーカー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
    用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • ナットブレーカー トップ工業

    ナットブレーカー

    トップ工業(9件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
    用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    当日出荷
    極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
  • ナットスプリッターセット SK11

    ナットスプリッターセット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
    用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(3丁)
    当日出荷
    持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
  • ダメージナットレンチ JTC

    ダメージナットレンチ

    JTC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
    材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • バイスレンチ LB-2N ライト精機

    バイスレンチ LB-2N

    ライト精機(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-9284幅(mm)44全長(mm)258質量(g)758適合ナット13~26mm
  • ナットクラッカー ミトロイ(水戸工機)

    ナットクラッカー

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
  • ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
  • ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付) トップ工業

    ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)

    トップ工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットスプリッター(両刃式) エスコ

    ナットスプリッター(両刃式)

    エスコ
    ¥23,700税込¥26,070
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
    適合スチールナット用
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • ナットブレーカー KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
    仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
  • ナメトルレンチ ライト精機

    ナメトルレンチ

    ライト精機
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    4日以内出荷
    なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる。たった1本で5~27mmまで対応可能。
    用途なめたボルトやサビていて回りにくいボルトを回せる。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
  • HK-20J用ウエッジ・替刃 北興

    HK-20J用ウエッジ・替刃

    北興
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ハンドナッター用交換部品(替刃)です。
    材質スチール製
  • ナットブレーカー(両刃タイプ)セット KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)セット

    KUKKO(クッコ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
  • 56-1用替刃 KUKKO(クッコ)

    56-1用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-1)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.03
  • 55-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-2質量(kg)0.05
  • 54-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-3質量(kg)0.1
  • 54-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    54-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    当日出荷
    ナットブレーカー(54-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:54-2質量(kg)0.06
  • ナットブレーカー用替刃 Forza

    ナットブレーカー用替刃

    Forza
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • ナットブレーカー CRAB TOOL

    ナットブレーカー

    CRAB TOOL
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
    用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
  • 油圧ナットカッター エナパック

    油圧ナットカッター

    エナパック
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    46日以内出荷
    割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
    用途固着して緩まないナットを割りに。材質鍛造スチール
  • 油圧ナットスプリッター KUKKO(クッコ)

    油圧ナットスプリッター

    KUKKO(クッコ)
    ¥849,800~税込¥934,780~
    1個
    翌日出荷
    自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
  • 56-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    56-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:56-3質量(kg)0.25
  • 56-2用替刃 KUKKO(クッコ)

    56-2用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-2)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.31
  • 56-2用 スペアパーツセット KUKKO(クッコ)

    56-2用 スペアパーツセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。
    適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.72
  • 56-1用 スペアパーツセット KUKKO(クッコ)

    56-1用 スペアパーツセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌日出荷
    油圧ナットブレーカー(56-1)用のスペアパーツセットです。
    適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.3
  • 55-4用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-4用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-4)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-4質量(kg)0.31
  • 55-3用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-3用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-3)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-3質量(kg)0.07
  • 55-1用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-1用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-1)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-1質量(kg)0.03
  • 55-0用替刃 KUKKO(クッコ)

    55-0用替刃

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー(55-0)用の替刃です。
    適合適合プーラー品番:55-0質量(kg)0.02
  • NB-5用替刃・ボルトセット トップ工業

    NB-5用替刃・ボルトセット

    トップ工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    頭部寸法(mm)22割ることのできるナットの二面幅(mm)9~12六角(mm)(締込六角)12
  • 4 -10 mm ナットスプリッター エスコ

    4 -10 mm ナットスプリッター

    エスコ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA586K-0
  • 12.7-19mm ナットスプリッター エスコ

    12.7-19mm ナットスプリッター

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA586B-1
  • 油圧ナットブレーカー KUKKO(クッコ)

    油圧ナットブレーカー

    KUKKO(クッコ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷
    外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。
  • [19-27mm]ナットスプリッター エスコ

    [19-27mm]ナットスプリッター

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA586K-2

『ねじ山修正器/引抜・除去工具』には他にこんなカテゴリがあります

ナットブレーカー