絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(1)
- エスコ(11)
- ラングツールズ(4)
- IRWIN(2)
- ライト精機(2)
- シルバーツール(2)
- A&E(2)
- ライト(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SMT(1)
特価

アイネス内径ねじ山修正工具
ノガ(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。付属品60°刃付材質(刃)ハイス鋼被削材鉄、アルミ
ミニアイネスミニキット
ノガ¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
アイネス24・26セット(替刃各1ケ付)
ノガ¥64,980税込¥71,4781セット4日以内出荷用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)
ノガ¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)
ノガ¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
Nes5
ノガ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。付属品60°刃(1ペア)仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用
リーダーサート(ねじ補修キット)
ノガ¥7,298~税込¥8,028~1セット4日以内出荷めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)用途めねじの補修、補強にセット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
ねじ山修正工具セット
ノガ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1セット当日出荷ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ネススリー
ノガ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷外径ねじ山修正工具です。用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm